Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi
    Brendi: WURTH

    Ngjitës për xhamat e përparmë Classic PU 50

    0 RSD me TVSH-në
    products.price.priceunitnote
    Ngjitës poliuretani një – komponent për auto-xhama. Koha e largimit nga nga servisi për automjetet me Airbag 2h. Përdoret në të gjitha automjetet e pasagjerëve, me ose pa jastek jastëk ajri, në automjete me antena të integruara. Parandalon korrozionin në automjete me karoseri alumini.
    Anuloje zgjedhjen
    Dërgesa e shpejtë 2-5 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    Koha e shkuarjes nga servisi

    Për automjetet me Airbag  2h
    Për automjetet pa Airbag    1h

    Mënyra e aplikimit:
    Të hiqet  xhami i përparëm I dëmtuar sipas udhëzimeve të prodhuesit. Të hiqet ngjitësi i vjetër nga karoseria. Mirë të pastrohen të gjitha sipërfaqet para lyerjes me ngjitës. Të shfrytëzohet produkti vetëm me artikujt adekuat Wurth të domosdoshëm për aplikim të drejtë. E domosdoshme është zbatimi me prajmer. Të respektohen udhëzimet e prodhuesit të automjetit gjatë punës
    products.specs
    EmriVlera
    Dendësia g/cm1,19
    Shpejtësia e tharjes (DIN 50014)3 mm / 24h
    Ngurtësia sipas Shore (DIN 53505)50
    Ngurtësia shtrënguese (DIN 53504)9 Mpa
    Moduli G ( DIN 54451)≥ 1,5 Mpa
    Zgjatja deri në ndërprerje (DIN 53504)500%
    Rezistenca specifike elektrike (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093)1 x 10⁷ Ω cm
    Koha e hapur e përdorimit20 min
    Temperatura e prodhimit gjatë aplikimit të °C-5 deri +40
    Koha e shkuarjes nga servisi për vetura pa Airbag Crash-Norm:FMVSS 208 /2121h
    Koha e shkuarjes nga servisi për vetura pa Airbag Crash-Norm:FMVSS 208 /2122h
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaŠvajcarska
    Shkruani recenzionin tuaj
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
    • Koha e shkuarjes nga servisi

      Për automjetet me Airbag  2h
      Për automjetet pa Airbag    1h

      Mënyra e aplikimit:
      Të hiqet  xhami i përparëm I dëmtuar sipas udhëzimeve të prodhuesit. Të hiqet ngjitësi i vjetër nga karoseria. Mirë të pastrohen të gjitha sipërfaqet para lyerjes me ngjitës. Të shfrytëzohet produkti vetëm me artikujt adekuat Wurth të domosdoshëm për aplikim të drejtë. E domosdoshme është zbatimi me prajmer. Të respektohen udhëzimet e prodhuesit të automjetit gjatë punës
    • Specifikacionet
    • products.specs
      EmriVlera
      Dendësia g/cm1,19
      Shpejtësia e tharjes (DIN 50014)3 mm / 24h
      Ngurtësia sipas Shore (DIN 53505)50
      Ngurtësia shtrënguese (DIN 53504)9 Mpa
      Moduli G ( DIN 54451)≥ 1,5 Mpa
      Zgjatja deri në ndërprerje (DIN 53504)500%
      Rezistenca specifike elektrike (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093)1 x 10⁷ Ω cm
      Koha e hapur e përdorimit20 min
      Temperatura e prodhimit gjatë aplikimit të °C-5 deri +40
      Koha e shkuarjes nga servisi për vetura pa Airbag Crash-Norm:FMVSS 208 /2121h
      Koha e shkuarjes nga servisi për vetura pa Airbag Crash-Norm:FMVSS 208 /2122h
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaŠvajcarska
    • Recenzimet
    • Shkruani recenzionin tuaj
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    Koha e shkuarjes nga servisi

    Për automjetet me Airbag  2h
    Për automjetet pa Airbag    1h

    Mënyra e aplikimit:
    Të hiqet  xhami i përparëm I dëmtuar sipas udhëzimeve të prodhuesit. Të hiqet ngjitësi i vjetër nga karoseria. Mirë të pastrohen të gjitha sipërfaqet para lyerjes me ngjitës. Të shfrytëzohet produkti vetëm me artikujt adekuat Wurth të domosdoshëm për aplikim të drejtë. E domosdoshme është zbatimi me prajmer. Të respektohen udhëzimet e prodhuesit të automjetit gjatë punës
    products.specs
    EmriVlera
    Dendësia g/cm1,19
    Shpejtësia e tharjes (DIN 50014)3 mm / 24h
    Ngurtësia sipas Shore (DIN 53505)50
    Ngurtësia shtrënguese (DIN 53504)9 Mpa
    Moduli G ( DIN 54451)≥ 1,5 Mpa
    Zgjatja deri në ndërprerje (DIN 53504)500%
    Rezistenca specifike elektrike (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093)1 x 10⁷ Ω cm
    Koha e hapur e përdorimit20 min
    Temperatura e prodhimit gjatë aplikimit të °C-5 deri +40
    Koha e shkuarjes nga servisi për vetura pa Airbag Crash-Norm:FMVSS 208 /2121h
    Koha e shkuarjes nga servisi për vetura pa Airbag Crash-Norm:FMVSS 208 /2122h
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaŠvajcarska
    Blerësit që kanë blerë këtë produkt gjithashtu blejnë