Munkavédelmi ruházat és lábbeli

    Wurth nudi čitav niz visokokvalitetne zaštitne odeće i obuće za zavarivanje, od zavarivačkih rukavica, kecelja, rukava do zavarivačke zaštitne obuće, a sve to možete pronaći na našem e- shopu. Jednostavno naručivanje i brza dostava.

    Popular products from category Munkavédelmi ruházat és lábbeli

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Hegesztőkötény

    0984312100
    1 890 RSD ÁFÁ-val
    Hegesztőkötény teljes bőrből, a mellkasi részen védővel ellátott. Vágással és kopással szemben ellenálló. Különböző tevékenységeknél használják, a bádogos és üvegmunkálatoktól kezdve, a gépjárművek gyártásán keresztül, egészen a hajóépítésig és a gépgyártásig.

    Hegesztő kézvédő

    0984312101
    1 490 RSD ÁFÁ-val
    Teljes bőrből készült hegesztő kézvédő, hegesztési és esztergályos műhelyekben, öntödékben és fémfeldolgozó munkálatoknál használják. Hossza 56 centiméter, és alkalmazásánál az egyik kézvédőt a másikkal szükséges összekötni.

    Hegesztőkesztyű, teljes szemcsés marhabőrből, W-100

    5350050010
    1 590 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztőkesztyű, hasított bőrből, W-120

    5350050210
    789 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztőkesztyű, bőr, TIG-hez, W-130

    5350050310
    2 190 RSD ÁFÁ-val
    -

    Welding star

    5984325810
    979 RSD ÁFÁ-val
    Kiváló minőségű marhabőrből készült hegesztőkesztyű, megerősítéssel a tenyéren és a hüvelykujjon. Kevlar fonallal varrva. A kesztyű 35 cm hosszúsága lehetővé teszi az alkar nagy részének védelmét.

    Lava S1P

    6 890 RSD ÁFÁ-val
    -

    Zavarivačke rukavice, kožne W-140

    0984310014
    825,6 RSD ÁFÁ-val
    Šavovi izrađeni od zatopljenog kevlarskog konca (crne boje) otpornog na temperaturu - za visoku izdržljivost i produžen radni vek. Izrađena od visoko kvalitetne kravlje kože, ova rukavica je pogodna za sve standardne postupke zavarivanja (MIG/MAG i REL), gasnog i plazma sečenja. Zbog temperaturne otpornosti može se koristiti za rad u pogonima za preradu gume / plastike, kao i livnicama.