Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    Munkavédelmi cipő (S3, S2, S1P, S1, SB)

    Različita radna područja zahtevaju odgovarajuće zaštitne cipele, kako biste adekvatno bili zaštićeni od povreda prilikom rada. Osnovna funkcija svih zaštitnih cipela je da štite stopalo od pada predmeta na noge i da budu otporne na različite vrste hemikalija. Uz sve to, Wurth je dizajnirao visokokvalitetne zaštitne cipele koje su udobne i moderne u standardizovanim kategorijama od S1 do S3 koje brzo i jednostavno naručiti na našem eShop-u.

    banner

    Popular products from category Munkavédelmi cipő (S3, S2, S1P, S1, SB)

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Ario S1

    7 190 RSD ÁFÁ-val
    Az S1 védelmi fokozatú ARIO biztonsági szandál rendkívül ellenálló és könnyű microfiber anyagból készült, szellőző nyílásokkal ellátott. CLIMAX 3D konstrukcióval rendelkezik a korlátlan légáramlás érdekében. AIRNERGY anatómiai talpbetéttel rendelkezik, puha memóriahabbal és egy speciális szerkezettel, amely lehetővé teszi a láb bőrének lélegzését. A védősapka kompozitból készült, extra széles - kényelmes és elegendő helyet biztosít az ujjak számára. A talp kétrétegű RAPID PU.2D poliuretánból készült, kivételesen könnyű, energiatakarékos. Antisztatikus, csúszásbiztos és a talp sarka rezgéscsillapítóval ellátott. Súly 450g/db a 42-es méretben, EN ISO 20345

    Ario S1 ESD

    7 790 RSD ÁFÁ-val
    Az S1 védelmi fokozatú ARIO biztonsági szandál rendkívül ellenálló és könnyű microfiber anyagból készült, szellőző nyílásokkal ellátott. CLIMAX 3D konstrukcióval rendelkezik a korlátlan légáramlás érdekében. AIRNERGY anatómiai talpbetéttel rendelkezik, puha memóriahabbal és egy speciális szerkezettel, amely lehetővé teszi a láb bőrének lélegzését. A védősapka kompozitból készült, extra széles - kényelmes és elegendő helyet biztosít az ujjak számára. A talp kétrétegű RAPID PU.2D poliuretánból készült, kivételesen könnyű, energiatakarékos. ESD kategória, antisztatikus, csúszásbiztos és a talp sarka rezgéscsillapítóval ellátott. Súly 450g/db a 42-es méretben, EN ISO 20345

    Arezzo Black S1P

    7 390 RSD ÁFÁ-val
    Az S1P védelmi fokozatú Arezzo Black biztonsági cipő rendkívül ellenálló és könnyű microfiber anyagból készült, perforációval a fokozott légáteresztő képesség érdekében. CLIMAX 3D konstrukcióval rendelkezik a korlátlan légáramlás érdekében. AIRNERGY anatómiai talpbetéttel rendelkezik, puha memóriahabbal és egy speciális szerkezettel, amely lehetővé teszi a láb bőrének lélegzését. A védősapka kompozitból készült, extra széles - kényelmes és elegendő helyet biztosít az ujjak számára. A Kevlár középtalp BIO FLEX, hatékony védelmet nyújt az átszúródásoktól. A talp kétrétegű RAPID PU.2D poliuretánból készült, kivételesen könnyű, energiatakarékos. Antisztatikus, csúszásbiztos és a talp sarka rezgéscsillapítóval ellátott. Súly 535g/db a 42-es méretben, EN ISO 20345

    Arezzo Grey S1 ESD

    7 390 RSD ÁFÁ-val
    Az S1P védelmi fokozatú Arezzo Grey biztonsági cipő rendkívül ellenálló és könnyű VELOURY PRO microfiber anyagból készült, perforációval a fokozott légáteresztő képesség érdekében. CLIMAX 3D konstrukcióval rendelkezik a korlátlan légáramlás érdekében. AIRNERGY anatómiai talpbetéttel rendelkezik, puha memóriahabbal és egy speciális szerkezettel, amely lehetővé teszi a láb bőrének lélegzését. A védősapka kompozitból készült, extra széles - kényelmes és elegendő helyet biztosít az ujjak számára. A talp kétrétegű RAPID PU.2D poliuretánból készült, kivételesen könnyű, energiatakarékos. Antisztatikus, csúszásbiztos és a talp sarka rezgéscsillapítóval ellátott. Súly 490g/db a 42-es méretben, EN ISO 20345

    Arezzo Orange S3

    7 490 RSD ÁFÁ-val
    Az S1P védelmi fokozatú Arezzo Grey biztonsági cipő rendkívül ellenálló és könnyű VELOURY PRO microfiber anyagból készült, perforációval a fokozott légáteresztő képesség érdekében. CLIMAX 3D konstrukcióval rendelkezik a korlátlan légáramlás érdekében. AIRNERGY anatómiai talpbetéttel rendelkezik, puha memóriahabbal és egy speciális szerkezettel, amely lehetővé teszi a láb bőrének lélegzését. A védősapka kompozitból készült, extra széles - kényelmes és elegendő helyet biztosít az ujjak számára. A talp kétrétegű RAPID PU.2D poliuretánból készült, kivételesen könnyű, energiatakarékos. Antisztatikus, csúszásbiztos és a talp sarka rezgéscsillapítóval ellátott. Súly 490g/db a 42-es méretben, EN ISO 20345

    SUMMER S1P

    5 890 RSD ÁFÁ-val
    SUMMER S1P munakvédelmi cipő megjelenését és kialakítását tekintve sportcipő, amely valóban védelmet nyújt. TPU és nejlon kombinációjából készült, speciális erősítésekkel a lábujjakon és a cipő sarkán. Kompozit orrmerevítővel és kevlár középtalppal ellátott. A betét anatómiai. A talp kétrétegű PU-ból készült, antisztatikus, csúszásbiztos, és sarok alatti rezgéscsillapítóval ellátott. Súly 620g/db a 42-es méretben, EN ISO 20345

    Jogger S1P

    8 390 RSD ÁFÁ-val
    A Jogger S1P munkavédelmi cipő antilopbőrből készült. A bélés szintén bőrből készült, amely kivételes kényelmet ad a cipőknek. Az acélsapka védi az ujjakat a mechanikai sérülésektől. A cserélhető antisztatikus anatómiailag formált talpbetét maximális kényelmet biztosít. A talp TPU - hőre lágyuló elasztomerből készül, amely hőmérsékleti ellenállást biztosít - 40 ° C és + 100 ° C közötti hőmérsékleten. Csúszásgátló, kopásálló és olajhatásokkal szemben ellenálló.

    AVANGARD S3 SRC ESD

    8 990 RSD ÁFÁ-val
    Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje. Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan. Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše. Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan. Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. Dvoslojni poliuretanski đon. Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane. Veličina 35-47 EN ISO 20345

    Ultra S3

    10 990 RSD ÁFÁ-val
    Az Aimont márkájú munkavédelmi félcipő speciális PUTEK anyagból készült, amely légáteresztő és kopásálló. OVER DRY kopásgátló, puha és légáteresztő anyaggal bélelt, gombaellenes tulajdonsággal. ALU LITE alumínium légáteresztő membrános orrvédővel. Kerámia és aramid alapú kompozit középtalp, rugalmas és könnyű. A talp puha E-TPU infinergy habból készült, hosszú ideig is kényelmesen viselhető, kopásálló, olaj- és kőolajálló, energiaelnyelő sarokrésszel, kiváló csúszásgátló tulajdonságokkal. A VIGORX talp helyreállítja az energiát és javítja a vérkeringést. A COMFORT PLUS talpbetét anatómiai, gombaellenes és antisztatikus. Rendkívül könnyű. Méret 35-47 EN ISO 20345

    Munkavédelmi cipő (S3, S2, S1P, S1, SB)

    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene