Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Multi, ulje u spreju za održavanje, 400ml

    1.144 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju.

     

    Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku.


    Transportno pakovanje 12 kom.

     

    Šifra proizvoda: 089305540
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Gustina0,790 g/ml
    Zapremina/Masa400ml
    Štiti od korozijeDa
    Temperaturna otpornost (stepen C)od -30°C do +130°C
    BojaSvetlo žuta - providna
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Specifikacije
    Gustina0,790 g/ml
    Zapremina/Masa400ml
    Štiti od korozijeDa
    Temperaturna otpornost (stepen C)od -30°C do +130°C
    BojaSvetlo žuta - providna