Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    Műanyag kábeldob hosszabbítóval, fedéllel, H07RNF3 x 2,5mm2

    12 290 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    _
    Termékkód: 0774033329
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Products specifications
    NévÉrték
    Kábel típusH07RNF3
    Erő(széttekert kábellel) 3.600 W
    Erő(feltekert kábellel) 1.300 W
    Védelmi fokozatIP 44
    Hosszúság30m
    Kábel vastagság2,5 mm2
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      Kábel típusH07RNF3
      Erő(széttekert kábellel) 3.600 W
      Erő(feltekert kábellel) 1.300 W
      Védelmi fokozatIP 44
      Hosszúság30m
      Kábel vastagság2,5 mm2
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Products specifications
    NévÉrték
    Kábel típusH07RNF3
    Erő(széttekert kábellel) 3.600 W
    Erő(feltekert kábellel) 1.300 W
    Védelmi fokozatIP 44
    Hosszúság30m
    Kábel vastagság2,5 mm2
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Termék címkék
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még