Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    Műanyag kábeldob, hosszabbító, H05VV - F3G x 1,5 mm2

    4 890 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    _
    Termékkód: 0774125202
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Products specifications
    NévÉrték
    Erő(széttekert kábellel) 3.000 W
    Erő(feltekert kábellel) 1.000 W
    Védelmi fokozatIP 20
    Kábel típusH05VVF3G
    Kábel vastagság1,5mm2
    Hosszúság30m
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      Erő(széttekert kábellel) 3.000 W
      Erő(feltekert kábellel) 1.000 W
      Védelmi fokozatIP 20
      Kábel típusH05VVF3G
      Kábel vastagság1,5mm2
      Hosszúság30m
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Products specifications
    NévÉrték
    Erő(széttekert kábellel) 3.000 W
    Erő(feltekert kábellel) 1.000 W
    Védelmi fokozatIP 20
    Kábel típusH05VVF3G
    Kábel vastagság1,5mm2
    Hosszúság30m
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Termék címkék
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még