Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Motorna kosilica FLM420K + TRIATHLON ulje

    27.690 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

    Motorna kosilica FLM420K

    Kolektor - 45L
    Zapremina - 99cc
    Širina Rezanja - 42cm
    Rezervoar Ulja - 0,45L
    Kućište - 17” metalno
    Snaga motora - 2kW
    Rezervoar Goriva - 0,8L
    Površina Košenja - 800 m2
    Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa)
    Dimenzija Točkova - 6”(prednji)/7”(zadnji)
    Visina Košenja - 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

    TRIATHLON Farm 4T ulje

    TRIATHLON Farm 4T -mineralno ulje 600ml, namenjeno za četvorotaktne motore, proizvedeno za primenu vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, pumpe za vodu.

    Pozovite Call centar 011 4407 201 kako biste saznali prodajno mesto u vašem gradu. Pronadjite FARM kosilice u više od 40 gradova u Srbiji. Preuzmite listu klikom na "Specifikacije"

    Šifra proizvoda: FLM420KKAP
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Motorna kosilica FLM420K

    Mala težina omogućava lakše manevrisanje kosilicom pa će vam sređivanje vašeg travnjaka biti zadovoljstvo, a ne napor. Preporučena radna površina za ovaj model je do 800m2. Širina košenja je 42cm dok se visina može podesiti pomoću centralnog 6-stepenog nivoa podešavanja (2,5-7,5cm). Korpa za skupljanje trave ima kapacitet 45l. Ovaj model koristi četvorotaktni motor, zapremine 99cc. Točkovi prednji su prečnika 6", zadnji 7".

    TRIATHLON Farm 4T ulje

    Svojstva:

    Mineralno za četvorotaktne motore. Obezbeđuje najviše performanse i dobre karakteristike tečenja ulja. Osigurava optimalnu čistoću motora, izvrsnu zaštitu od habanja i zaštitu od korozije, a time i produženi radni vek motora..

    Primena:

    kod malih baštenskih mašina, za primenu u motorima koji rade na povišenoj radnoj temperaturi, vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, vodene pumpe

    Zadovoljava specifikacije: API: SJ / CF

    Period zamene: nakon 25 radnih sati ili nakon 12 meseci ukoliko je manji broj radnih sati

    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Sakupljačizbacivanje pozadi (korpa)
    Rezervoar Ulja0,45L
    Kolektor45L
    Širina Rezanja42cm
    Način kretanjagurajuća
    Površina Košenja800 m2
    Rezervoar Goriva0,8L
    Motor4-taktni
    Snaga motora kW2.0
    Dimenzija Točkova6”(prednji)/7”(zadnji) točkovi
    Visina Košenja2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
    Tip MotoraT100V
    Zapremina99cc
    Kućište17”metalno kućište
    Vrsta motoraFARM
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Motorna kosilica FLM420K

    Mala težina omogućava lakše manevrisanje kosilicom pa će vam sređivanje vašeg travnjaka biti zadovoljstvo, a ne napor. Preporučena radna površina za ovaj model je do 800m2. Širina košenja je 42cm dok se visina može podesiti pomoću centralnog 6-stepenog nivoa podešavanja (2,5-7,5cm). Korpa za skupljanje trave ima kapacitet 45l. Ovaj model koristi četvorotaktni motor, zapremine 99cc. Točkovi prednji su prečnika 6", zadnji 7".

    TRIATHLON Farm 4T ulje

    Svojstva:

    Mineralno za četvorotaktne motore. Obezbeđuje najviše performanse i dobre karakteristike tečenja ulja. Osigurava optimalnu čistoću motora, izvrsnu zaštitu od habanja i zaštitu od korozije, a time i produženi radni vek motora..

    Primena:

    kod malih baštenskih mašina, za primenu u motorima koji rade na povišenoj radnoj temperaturi, vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, vodene pumpe

    Zadovoljava specifikacije: API: SJ / CF

    Period zamene: nakon 25 radnih sati ili nakon 12 meseci ukoliko je manji broj radnih sati

    Specifikacije
    Sakupljačizbacivanje pozadi (korpa)
    Rezervoar Ulja0,45L
    Kolektor45L
    Širina Rezanja42cm
    Način kretanjagurajuća
    Površina Košenja800 m2
    Rezervoar Goriva0,8L
    Motor4-taktni
    Snaga motora kW2.0
    Dimenzija Točkova6”(prednji)/7”(zadnji) točkovi
    Visina Košenja2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
    Tip MotoraT100V
    Zapremina99cc
    Kućište17”metalno kućište
    Vrsta motoraFARM