Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Motorna kosilica FLM51010BS + Crevo za vodu Superlight Hose

    38.890 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

    Motorna kosilica FLM51010BS

    Zapremina - 125cc
    Širina Rezanja - 51cm
    Rezervoar Goriva - 0,8L
    Rezervoar Ulja - 0,47L
    Kućište - 20”metalno
    Snaga motora - 1.7 Kw
    Površina Košenja - 1100 m2
    Sakupljač - izbacivanje sa strane
    Vrsta motora - BRIGGS & STRATTON
    Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/10” (zadnji)

    Crevo za vodu Superlight Hose 15m, 1/22

    Inovativno crevo za vodu koje je 3 puta lakše od standardnih creva. Izuzetno je fleksibilno i dugotrajno jer poseduje antitorziono dejstvo. Uz crevo se dobijaju dva patentirana priključka. Ima zaštite od stvaranja algi, stoga je zdravstveno bezbedno.

    Pozovite Call centar 011 4407 201 kako biste saznali prodajno mesto u vašem gradu. Pronadjite FARM kosilice u više od 40 gradova u Srbiji. Preuzmite listu klikom na "Specifikacije"

    Šifra proizvoda: FLM51010BSKAP
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Motorna kosilica FLM51010BS

    Gurajuća kosilica koja je veoma  jednostavna za upotrebu,  što vam omogućava da vaš dom ima savršen travnjak tokom cele sezone. Pouzdana je i preporučena za površinu košenja do 1100m2, mogućnost podešavanja 3 nivoa visine košenja. Širina košenja kod ovog modela je 51cm. Ima četvorotaktni motor marke B&S, zapremine 125cc. Kućište je metalno, dimenzije 20”.  Točkovi, prednji veličine 7" i zadnji veličine 10" sa lezajevima značajno olakšavaju upravljanje kosilicom. Pokošenu travu izbacuje sa strane ali ova kosilica ima mogucnost i mačiranja trave

    Crevo za vodu Superlight Hose

    Izvanredno revolucionarno crevo za vodu koje je tri puta lakše od standardnih creva. Sa svojom izuzetnom fleksibilnošću i dugotrajnošću zahvaljujući antitorzionom dejstvu, ovo crevo postavlja nove standarde. Uz crevo dobijate dva patentirana priključka, a takođe je zaštićeno od stvaranja algi, pružajući vam zdravstvenu sigurnost. Dužine 15 metara i prečnika 1/2", ovo crevo je pravi izbor za efikasno zalivanje.

    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Rezervoar Goriva0,8L
    Kućište20”metalno kućište
    Motor4-taktni
    Snaga motora kW1.7 kW
    Površina Košenja1100 m2
    UvoznikWurth doo Beograd
    Dimenzija Točkova7”(prednji)/10 (zadnji) točkovi
    Vrsta motoraBRIGGS & STRATTON
    Način kretanjagurajuća
    Sakupljačizbacivanje sa strane
    Širina Rezanja51cm
    Zemlja poreklaKina
    Rezervoar Ulja0,47L
    Tip MotoraB&S 450E
    Zapremina125cc
    Visina Košenja3-stepeno visinsko podešavanje
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Motorna kosilica FLM51010BS

    Gurajuća kosilica koja je veoma  jednostavna za upotrebu,  što vam omogućava da vaš dom ima savršen travnjak tokom cele sezone. Pouzdana je i preporučena za površinu košenja do 1100m2, mogućnost podešavanja 3 nivoa visine košenja. Širina košenja kod ovog modela je 51cm. Ima četvorotaktni motor marke B&S, zapremine 125cc. Kućište je metalno, dimenzije 20”.  Točkovi, prednji veličine 7" i zadnji veličine 10" sa lezajevima značajno olakšavaju upravljanje kosilicom. Pokošenu travu izbacuje sa strane ali ova kosilica ima mogucnost i mačiranja trave

    Crevo za vodu Superlight Hose

    Izvanredno revolucionarno crevo za vodu koje je tri puta lakše od standardnih creva. Sa svojom izuzetnom fleksibilnošću i dugotrajnošću zahvaljujući antitorzionom dejstvu, ovo crevo postavlja nove standarde. Uz crevo dobijate dva patentirana priključka, a takođe je zaštićeno od stvaranja algi, pružajući vam zdravstvenu sigurnost. Dužine 15 metara i prečnika 1/2", ovo crevo je pravi izbor za efikasno zalivanje.

    Specifikacije
    Rezervoar Goriva0,8L
    Kućište20”metalno kućište
    Motor4-taktni
    Snaga motora kW1.7 kW
    Površina Košenja1100 m2
    UvoznikWurth doo Beograd
    Dimenzija Točkova7”(prednji)/10 (zadnji) točkovi
    Vrsta motoraBRIGGS & STRATTON
    Način kretanjagurajuća
    Sakupljačizbacivanje sa strane
    Širina Rezanja51cm
    Zemlja poreklaKina
    Rezervoar Ulja0,47L
    Tip MotoraB&S 450E
    Zapremina125cc
    Visina Košenja3-stepeno visinsko podešavanje