Motor és égési rendszer karbantartó spray

    Uklanjanje nečistoća i naslaga u usisnom kanalu bez demontiranja komponenti je neophodno za normalan rad motora. Shodno tome Wurth je razvio sprejeve za održavanje motora i sistema za sagorevanje, tako da našem e- shopu možete pronaći: sredstvo za čišćenje karburatora (samo kod benzin motora!), čistač usisnog sistema dizel ili benzinskih motora.

    Popular products from category Motor és égési rendszer karbantartó spray

    Rendszerezze
    Rendszerezze
    Display per page

    Fojtószelep tisztító

    5861113500
    645 RSD ÁFÁ-val
    -

    INJECTOR-EX, injektor és gyertya rozsdaoldó

    0893300250
    1 790 RSD ÁFÁ-val
    Ásványolajmentes oldószer KENA mikrofluid formulával, a beragadt injektorok és gyújtógyertyák meglazításához a motorokban. Alkalmazás: permetezze az anyagot a gyújtógyertya vagy az injektor és a hengerfej találkozásánál. Az alkalmazást követően hamarosan elvégezhető a lazítás.

    Dízel légbeszívó tisztító, 400 ml

    5861013300
    857 RSD ÁFÁ-val
    Tulajdonságok: Speciális tisztítószer és lerakódások eltávolítója a dízelmotor beszívási területén • megtisztítja a beszívórendszert szétszerelés nélkül • eltávolítja a beszívó rendszer lerakódásait • javítja a motor teljesítményét • optimalizálja az üzemanyagfogyasztást • megoldja a beszívási terület szennyeződései és lerakódásai által okozott motor működési hibákat

    Benzin légbeszívó tisztító, 300 ml

    5861112300
    834 RSD ÁFÁ-val
    Tulajdonságok: Speciális tisztító minden típusú belső égésű benzinmotor tisztításához karburátorral vagy közvetlen befecskendezéssel. • kiszerelés nélkül távolítja el a szívórendszerben lévő lerakódásokat • megakadályozza a kipufogószelepek "beégését" és a szelepülék károsodását • optimalizálja a motor működését • optimalizálja az üzemanyagfogyasztást • egyenletesen hat a teljes beszívórendszerre a csövön található fúvóka segítségével

    Dízel részecskeszűrő tisztító, 400 ml

    5861014500
    2 777 RSD ÁFÁ-val
    Szén- és koromtisztító szer a DPF-szűrőkben • nem szükséges a DPF-szűrő kiszerelése • nem gyúlékony • semlegesíti a hamu és a fém savas maradványait • maradványmentesen párolog el