Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Radne cipele Mia O2, duboka

    .
    Kožne radne cipele, postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše. Vodoodbojne. Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti. Ultra lake. Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti. Veličina 36-48 EN ISO 20347
    Poništi izbor
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Đon otporan na ulje

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Shock absorber

    Đon nije otporan na sumpor

    Vodoodbojne

    Ultra light - ultra lake

    TABELA MERA - CIPELE*
    *-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
    EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
    UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
    US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
    CIPELA   24,00 25,00 26,00 26,50 27,00 27,50 28,50 29,00 30,00 30,50 31,00 31,50  
    Products specifications
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Stepen Zaštite O2
    Đon Dvoslojni PU
    Gornji Deo Cipele koža
    Uložak anatomski/može se vaditi i menjati
    Dodatne osobine vodoodbojnost
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla EU
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Đon otporan na ulje

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Shock absorber

    Đon nije otporan na sumpor

    Vodoodbojne

    Ultra light - ultra lake

    Products specifications
    Stepen Zaštite O2
    Đon Dvoslojni PU
    Gornji Deo Cipele koža
    Uložak anatomski/može se vaditi i menjati
    Dodatne osobine vodoodbojnost
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla EU
    Tagovi artikala
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju