Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Radna cipela Mia O1, duboka

    4.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    MIA duboke radne cipele O1 nivoa zaštite su napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona.

     

    • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
    • Đon otporan na ulja i antistatik
    • Šok apsorber energije u predelu pete
    • Paropropusna postava
    • Anatomski izmenljivi uložak

     

    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Kožne radne cipele, postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti. 

    Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

    Veličina : 36-48

    Težina po broju 42 : 485g

    EN ISO 20347

     

    TABELA MERA - CIPELE*
    *-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
    EUR VELIČINA3536373839404142434445464748
    UK VELIČINA33,54,5566,57,5899,510,5111212,5
    US VELIČINA3,5455,56,5788,59,5101111,512,513
    CIPELA 24,0025,0026,0026,5027,0027,5028,5029,0030,0030,5031,0031,50 
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Kožne radne cipele, postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

    Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

    Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti. 

    Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

    Veličina : 36-48

    Težina po broju 42 : 485g

    EN ISO 20347