Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Metlica brisača za auto 380mm-15'' Fukuyama 1 kom

    199 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Fukuyama Standard metlica brisača za autostakla je 50% od prirodne gume, za izuzetno miran rad.

     

    Šifra proizvoda: 9848073380
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Gumeni brisači sa grafitnim površinskim slojem.

    - obezbeđuju miran rad, dugotrajan radni vek, otporni su na UV zrake i ozon.

     

    Ugrađen multi-adapter.

     

    Metalna konstrukcija sa čeličnim nitnama.

    Izuzetno otporna na vremenske prilike. Debljina lima metalne konstrukcije 1,0 mm.

     

    Aerodinamički dizajn.

    Obezbeđuje konstantno prijanjanje na površinu i pri većim brzinama.

     

    • INOX lajsne kao ojačanje sa obe strane gume
    • Multi adapter
    • „Praškasta“ farba metalnog tela
    • 50% prirodna guma + grafitna zaštita na gumi
    • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
    • Primenljivi u svim godišnjim dobima
    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Dužina380 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Gumeni brisači sa grafitnim površinskim slojem.

    - obezbeđuju miran rad, dugotrajan radni vek, otporni su na UV zrake i ozon.

     

    Ugrađen multi-adapter.

     

    Metalna konstrukcija sa čeličnim nitnama.

    Izuzetno otporna na vremenske prilike. Debljina lima metalne konstrukcije 1,0 mm.

     

    Aerodinamički dizajn.

    Obezbeđuje konstantno prijanjanje na površinu i pri većim brzinama.

     

    • INOX lajsne kao ojačanje sa obe strane gume
    • Multi adapter
    • „Praškasta“ farba metalnog tela
    • 50% prirodna guma + grafitna zaštita na gumi
    • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
    • Primenljivi u svim godišnjim dobima
    Specifikacije
    Dužina380 mm