Držač Volfram elektrode

 

Držač volfram elektrode prečnika 1,0 mm.

Odgovarajuće kućište elektrode: br.art. 0708002241.

Odgovarajuća volfram elektroda: br.art. 0984150110.

 

Dvostrano lepljiva traka za parnu branu

1681500

 

Dvostruko lepljiva traka za lepljenje parnih brana i parnih kočnica. Duplo lepljiva traka, spremna za upotrebu sa akrilnom lepljivom trakom. Koristi se za lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta naših folija i parnih brana i ostvaruje hermetički zatvoren preklop folije

Primenjljiva je i na niskim temperaturama. Površine moraju biti suve, i odmašćene, bez ulja, prljavštine i prašine. Dvostruko lepljiva traka ne sme se koristiti za lepljenje mehaničkim putem.

Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem.

 

 

Dvostruki pištolj za kartuše

089160123

 

Pištolj za dvostruke kartuše 2x 310ml. Jednostavan za upotrebu sa jednom rukom i omogućava brzo menjanje kartuša.

Ima transmisiju izlazne snage od 400kg prilikom istiskivanja.

 

Elektroda Kobatek 550 3.25mmx350mm 5kg

KOB5503255

 

Kobatek 550 je elektroda za tvrdo navarivanje visokolegirana hromom i molibdenom, za mesta koja su izložena ekstremnom udaru i pritisku.

 

 

Epoxy stick za metal, 120g

0893449011

 

EPOXI STICK predstavlja masu za brzu i jednostavnu reparaciju površinskih oštećenja. Ovo sredstvo se jednostavno primenjuje, pruža visoku čvrstoću i ima široko područje upotrebe.

 

Fasadna mrežica

1519530001

 

Mrežica za ojačanje površina fasade od izolacionih materijala od tvrde pene. Alkalno postojana, sa velikim udelom staklenih vlakana za veliku snagu stabilisanja fasade.

Lepljenje horizontalno i vertikalno.

Tkanje mrežice: 4 x4 mm.