Jednobojna dukserica, crvene, teget i sive boje, klasičnog kroja odlična za svakodnevne aktivnosti. Napravljena od 100% pamuka.
- Okrugli izrez.
- Elastične manžetne na rukavima i struku.
Sastav :
100% pamuk, 280g
Kompaktna LED lampa sa COB tehnologijom, koja nudi 600 lm u režimu radnog svetla i 250 lm u režimu SPOT svetla. Baterija od 2600 mAh omogućava do 6 sati neprekidnog rada. Sa IP54 zaštitom, otporna je na vodu i prašinu, čineći je pogodnom za rad u zahtevnim uslovima. Ovaj model sa tankim dizajnom idealan je za upotrebu u uskim prostorima i preciznim zadacima
LED reflektor snage 20W, u aluminijumskom kućištu sa savremenom COB tehnologijom. Baterija 7.800mAh obezbeđuje dva režima rada 1.700 ili 1.000 lm i rad do 3 ili 6h.
Snaga - 30W
Punjač - USB mikro konektor
Vreme Punjenja Baterije - 3,5h