Električni industrijski fen HLG2000P

0702202000

 

Snaga - 2000W

Masa - 0,90 kg

Dužina kabla - 2 m

Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz

Protok vazduha - 250 l/min (50° C)

Električni industrijski fen HLG2000P LCD

0702202001

 

Snaga - 2000W

Dužina kabla - 2 m

Masa - 0,90 kg

Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz

Izduvna temperatura - 50-650° C

Protok vazduha - 250 l/min - 500 l/min (50° C)

Industrijski usisivač ISS-30L classic

5717046010

 

Snaga maks - 1600W

Usisna snaga - 18kPa

Kapacitet rezervoara - 30 L

Napon min/max - 110/220V

 

Ručna ACCU LED radionička lampa Ergopower Boost

0827940450

 

Visokokvalitetna punjiva LED lampa snage 5W + 1W, sa dva režima svetlosti (1000 lm i 500 lm). Optimizovana za industrijske i radne uslove sa maksimalnim vremenom rada do 6 sati uz bateriju od 4400 mAh. Geometrija svetla omogućava efikasno osvetljavanje širokih i uskih površina, dok IP65 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu. Dva režima rada i indikator napunjenosti baterije omogućavaju korisnicima pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim radnim okruženjima.

Ručna ACCU LED radionička lampa, 4+1 LED

0827940370

 

LED lampa srednje veličine u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom i radnim svetlom jačine 250 lm i maksimalnim periodom rada 3,5h.

 

ACCU LED lampa pen

0827500021

 

Mini ACCU LED punjiva lampa, u aluminijumskom kućištu sa dva režima rada, SPOT i radno svetlo.