Električna cirkularna testera 1100W, 190mm, ECS 1100

5717020010

 

Masa - 3,6 kg

Dužina kabla - 2,5 m

Prihvat testere - 20 mm

Ulazna snaga - 1.100 W

Max prečnik testere - 190 mm

Električna stabilna testera za metal MMS 2300

5717013010

 

Snaga - 2300W

Klasa zaštite - II

Masa - 16,3 kg

Max prečnik ploče - 355 mm

Osovina za montažu ploče - 25,4 mm

Brzina praznog hoda - 3.900 o/min

Dimenzije osnove - 458 x 271 mm

Električna ubodna testera, sabljarka SBS 1300

5717014011

 

Klasa zaštite – II

Masa - 3,8 kg

Dužina kabla - 2,5 m

Dužina hoda - 30 mm

Ulazna snaga - 1.300 W

Voltaža - 220-240 V / 50-60 Hz

Broj hodova bez opterećenja - 3.000 minˉ¹

Električna polir mašina 1200W, EPM 2000-7

5717010010

 

Snaga - 1200 W

Klasa zaštite - II

Masa - 3,4 kg

Prečnik peda za poliranje - 180 mm

Broj obrtaja min/max - 800-2.400 o/min