Lako odstranjuje ostatke katrana, asfalta i sredstava za zaštitu donjeg podstroja sa lakiranih, hromiranih i staklenih površina. Može se primeniti i za čišćenje tekstilnih površina.
Visokokvalitetno sredstvo za održavanje autoguma.
Daje gumama izgled i sjaj nove gume, štiti od UV uticaja i usporava starenje gume.
Pena za intenzivno čišćenje unutrašnjosti vozila. Deluje po principu vakuuma. Pena deluje na površinu tako što prljavštinu aktivno izvlači rasprskavanjem mehurića pene.
Specijalna pena za čišćenje kompletne unutrašnjosti vozila (Instrument tabla, nebo vozila, tapacirung vrata,sedišta, suncobrani, konzole, ogledala, unutrašnja stakla), kao i mebliranog nameštaja.
Jednobojna dukserica, crvene, teget i sive boje, klasičnog kroja odlična za svakodnevne aktivnosti. Napravljena od 100% pamuka.
- Okrugli izrez.
- Elastične manžetne na rukavima i struku.
Sastav :
100% pamuk, 280g
Kompaktna LED lampa sa COB tehnologijom, koja nudi 600 lm u režimu radnog svetla i 250 lm u režimu SPOT svetla. Baterija od 2600 mAh omogućava do 6 sati neprekidnog rada. Sa IP54 zaštitom, otporna je na vodu i prašinu, čineći je pogodnom za rad u zahtevnim uslovima. Ovaj model sa tankim dizajnom idealan je za upotrebu u uskim prostorima i preciznim zadacima