Broj cilindara – 2
Max Pritisak - 10 bar
Priključni kabal - 2 m
Pumpa – Jednostepena
Broj obrtaja - 1.400 o/min
Protok vazduha - 480 l/min
Zapremina Rezervoara - 200 l
Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze
Snaga kompresora - 4 HP / 3 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Broj cilindara - 2
Max Pritisak - 10 bar
Pumpa - Dvostepena
Priključni kabal - 2 m
Broj obrtaja - 1.480 o/min
Protok vazduha - 640 l/min
Zapremina Rezervoara - 270 l
Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze
Snaga kompresora - 5,5 HP / 4 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Broj cilindara - 2
Max Pritisak - 11 bar
Pumpa - Dvostepena
Priključni kabal - 2 m
Broj obrtaja - 1.250 o/min
Protok vazduha - 1.230 l/min
Zapremina Rezervoara - 500 L
Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze
Snaga kompresora - 10 HP / 7,5 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Broj cilindara - 2
Max Pritisak - 10 bar
Priključni kabal - 1,5 m
Pumpa - Jednostepena
Broj obrtaja - 1.570 o/min
Protok vazduha - 330 l/min
Zapremina Rezervoara - 100 l
Snaga kompresora - 3 HP / 2,2 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Nož sa trapezastim sečivom 61mm. Ukupna dužina noža 125mm.
Set umetaka 1/4" 9 komada, namenjenih za integrisani prihvat na dršci noža.
Jednostrano lepljiva traka, koja omogućava dobru adheziju (lepljivost) sa podlogama kao što su drvo, opeka, betonske površine (glatke a ne grube). Lepljiva traka se može koristiti uglavnom za lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta podloga vertikalnih konstrukcija elemenata i naše folije Može se takođe koristiti kao i traka za popravku malih oštećenja, kako na gips pločama tako i na samoj foliji. Traka za foliju je veoma otporna na vlažnost iz vazduha.
Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca čak i pod direktnim dejstvom sunčevih zraka. Površina mora da bude suva, odmašćena, bez ulja, prljavšine i prašine. Traka za foliju ne sme se koristiti za lepljenje mehaničkim putem. Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem.