Vijak za dve gips ploče 5,5x38mm

018965538

 

Vijak namenjen za spajanje dve gips ploče. Ima veoma oštar vrh kako bi lako prolazio kroz materijal. Termički je obrađen, tj fosfatizovan kako ne bi korodirao u kontaktu sa gips pločama.

 

Vijak za metalne profile 3,9x13,5

018933513

 

Vijak za povezivanje metalnih profila za montažu gips ploča. Namenjen za U-profile i C-profile i ostale materijale debljine do 1mm. Koristi se u suvim sredinama i fosfatizovan je.

 

Vijak za metalne profile sa integrisanom podloškom 4,2x13mm

1189842813

 

Vijak za povezivanje metalnih profila za montažu gips ploča sa integrisanom podloškom. Namenjen za U-profile i C-profile i ostale materijale debljine do 1mm. Koristi se u suvim sredinama i fosfatizovan je.

 

Wolfram elektroda gold

 

Wolfram elektroda - GOLD za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Odgovarajuče jačine struje od 15 do 320 A, prečnika: 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm i 3,2 mm.

 

WORKSHOPR PUR pena pištoljska - E, 750 ml

WS747865E

 

Umerenoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.