Univerzalni lepak Extra, 185 ml

0893100022

 

Univerzalni lepak EXTRA je kontaktni lepak na bazi nitrilne gume.
Zahvaljujući širokoj primeni lepi skoro sve materijale.

 

Univerzalni lepak extra, 730 ml

0893100023

 

Univerzalni lepak EXTRA je kontaktni lepak na bazi nitrilne gume.
Zahvaljujući širokoj primeni lepi skoro sve materijale.

 

Univerzalni lepak u spreju Basic

0890100906

 

Univerzalni lepak u spreju BASIC trajno i brzo lepi plastiku, penaste materijale, stiropor, tkaninu, filc, plutu, foliju, papir, staklo i metal.

 

Univerzalni lepak, 60g

0893100021

 

Univerzalni lepak EXTRA je kontaktni lepak na bazi nitrilne gume.
Zahvaljujući širokoj primeni lepi skoro sve materijale.

 

Univerzalni snažni građevinski lepak

0893100110

 

Poliuretanski strukturni lepak za izuzetno snažno lepljenje. Ima kratko vreme stvaranja pokorice i brzo postiže funkcionalnu čvrstoću.

Namenjen za lepljenje drvenih panela na vratima, gazišta stepenica, gelendera, prirodni kamen, konstrukciju metalnih okvira.

Lepak je u skladu sa D4 specifikacijom DIN/EN 204, a zadovoljava i zahteve prema WATT 91.