Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - narandžasta

0893574050

 

Zamenjuje čvrste zaptivke sa sposobnošću popunjavanja velikih neravnina. Visoke elastičnosti. Popunjava zazore do 0,5 mm.

 

Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - zelena

0893573050

 

Za zaptivanje prirubničkih spojeva i površina sa malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamenjuje čvrste zaptivke. Naročito pogodna za primenu na površinama gde je potrebno dobro kvašenje.

 

Staklo za masku za zavarivanje, providno

0984500100

 

Tvrdo prozirno staklo odgovara masci za zavarivanje čiji su promeri stakla 90 x 110 mm.

 

Start sprej za motore, 200 ml

089011942

 

Start sprej za motore pruža pomoć pri startovanju motora na niskim temperaturama.

Ovo sredstvo se koristi za startovanje svih vrsta motora, kako dizel, tako i benziskih motora sa ili bez katalizatora u hladnim i vlažnim uslovima.

 

Stativ za laser, teleskopski

0714649303

 

Teleskopski stativ za rotacioni laser, L 269cm.

 

Super brzi lepak, 20g

189309999

 

Specijalni lepak za lepljenje plastike, gume i metala kao i poroznih materijala kao što su drvo, pluta, papir, koža itd.