Sprej za brzo paljenje motora, 300ml

089011

 

START RAPID sprej za brzo paljenje motora sa poboljšanom kombinacijom materija brzo i pouzdano pomaže kod problema prilikom paljenja naročito u hladnim i vlažnim vremenskim uslovima.

 

Sprej za kalupe sa silikonom, 600ml

0890510006

 

Sprej za kalupe sa silikonom namenjen je za termo i duro plastiku, jednostavno izdvaja odlivke iz kalupa.

  • Otpornost na visoke temperature.
  • Eliminacija škarta.
  • Jednostavno uklanjanje sa nanetog mesta.
  • Mogućnost naknadne obrade.

 

Sprej za negu i podmazivanje, 300ml

0893224

 

Sprej za negu i podmazivanje štiti i neguje plastične i gumene delove od starenja i habanja na vozilima, tehničkoj opremi i kućnim uređajima.

 

Sprej za negu prohromskih površina, 400ml

0893121

 

Kremasta emulzija za negu sa izvanderdnim efektom čišćenja metalnih površina - A2, A4.

  • Efektivno uklanja prljavštinu, tragove čišćenja i brisanja, kao i masne otiske prstiju
  • Daje odlične rezultate i moćže se koristiti i na vertikalnim površinama
  • Ne upotrebljavati na vrućim površinama ili na direktnoj sunčevoj svetlosti

Tesitrano za upotrebu u oblastima gde se hrana prerađuje ili skladišti. Izbegavati direktan kontakt sa prehrambenim namirnicama.

Ne sadrži AOX i silikone.

Sprej za održavanje, 150ml

0893051

 

Sredstvo za održavanje bez smole, kiselina i silikona predstavlja visoko efikasni aditiv za zaštitu od habanja.
Sprečava povremeno habanje i blokirajuće hvatanje udarnih burgija u prihvatima mašina.

 

Sprej za skidanje dihtunga, 300ml

08931000

 

Sprej za skidanje dihtunga je proizvod koji za svega nekoliko minuta skida
zaptivne mase, lepkove, lakove, zaptivne glave motora, zaptivke izduvnog sistema, cijanoakrilate, boje, ostatke ulja, katrana, smole i maziva.