Silikon fluid, 400ml

0893221000

 

SILIKON FLUID je sintetički i fiziološki bezbedan višenamenski sprej za univerzalnu upotrebu, a može se koristiti i u prostorima gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi.

Ovaj proizvod je bezbedan za zdravlje ljudi, nema boju i može se upotrebljavati na različitim mestima.

Odbija vlagu i štiti gumene delove od zamrzavanja.

 

Silikon Neutral, 600ml "kobasica"

18925311

 

Silikon na neutralnoj osnovi, namenjen za zaptivanje različitih materijala: staklo, keramičke pločice, drvo, kao i za različite metale (napr. eloksirani aluminijum).

Ne izaziva koroziju metala

 

Silikon sprej, 5l

089322105

 

Silikonski sprej dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove u unutrašnjim i spoljašnjim delovima vozila.

 

Silikon za prehrambenu industriju

08925501

 

Specijalni visokokvalitetni silikon namenjen za primenu u prehrambenoj industriji, kao i za izradu akvarijuma.

 

Silikonska mast u spreju, 500ml

0893223

 

Bela silikonska mast u spreju je podmazujuća elektroinstalaciona mast koja štiti od vlage i stvaranja korozije.

 

Sintetička vlakna za beton

15195360012

 

Fiberglas vlakna izrađena od polipropilena koriste se kao dodatak betonu ili malteru.