BLITZ - Zimska tečnost za pranje vetrobranskog stakla 3000 ml

5892332810

 

Karakteristike:

• Zaštita od smrzavanja – 21°C

• Ne nagriza polikarbonatno staklo

• Ne oštećuje lak i gumu

• Prijatan miris limuna. Boja: plava

 

NANO efekat:

• tečnost sadrži nanočestice koje nakon nanošenja stvaraju zaštitni sloj na površini stakla

• staklena površina postaje otpornija na prljavštinu, masnoću i odbija vodu

• pruža poboljšanu vidljivost noću i tokom kišnih dana

BMF Mašinski čistač, 5l

08931182

 

Deterdžentni čistač i odmašćivač namenjen za uklanjanje lakih i srednje teških zaprljanjaod masti i ulja. Nije agresivan za gumu, plastiku, boje, lakove.

 

Brake cleaner PLUS, 750ml

0890108712

 

Zahvaljujući specijalnoj formuli temeljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila, karburatora i druge delove motora.

 

Burgija za skidanje punktova HSS

 

Burgija sa skidanje punktova sa ručnim bušilicama. Izuzetno stabila geometraija vrha za bušene omogućava centriranje burgije bez prethodnog označavanja.

 

 

Cink 300 Pasta, 500ml

0892200

 

Pasta cink 300 pruža dugotrajnu zaštitu od korozije i atmosferskih uticaja.

Ova pasta je otporna na temperature do 300 stepeni, daje obrađenim površinama vruć pocinkovani izgled.

 

Cink sprej, svetli, 400ml

0893114

Svetli cink sprej pruža dugotrajnu zaštitu, reparaciju metalnih površina i daje vrlodobru antikorozionu zaštitu, kao i optičko poboljšanje, reparaciju i zaštitu metalnih površina od korozije.

Transportno pakovanje 12 kom.