Rukavice Winter Latex

0899408310

Grube bešavne pletene rukavice, izrađene od akril terry-a što daje dodatnu zaštitu od kontaktne hladnoće. Debeli sloj naboranog lateksa, prevučen na ¾ rukavice obezbeđuje dobru zaštitu ruku prilikom grubih radova.

 Vodič za izbor veličina

Samobušeći vijak u boji RAL8019 4,8x35

12144835B

 

Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

Odgovara standardu DIN 7504-K.

Ima šestougaonu glavu i podlošku od EPDM-a (diht podloška). Na vrhu vijka se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Boje koje su u ponudi odgovaraju RAL karti limova sa kojima treba da se uklope.

U zavisnosti od podkonstrukcije u koju treba da se ušrafe razlikujemo vijke za podkonstrukciju drvo i metal.

 

Serio Plus pantalone, 100% pamuk, sive

 

Serio Plus radne pantalone pogodne za zavarivače, napravljene od 100% pamuka. Koriste se u građevinskoj insustriji, u radionicama, proizvodnjama, prilikom transporta, i u toku obavljanja magacinskih poslova.


- Elastičan pojas.
- Dva bočna džepa.
- Džep pozadi sa kopčanjem na dugmad.
- Džep sa strane sa preklopom.
- Multifunkcionalni džep sa strane.
- Šavovi kontrastne boje.

 

Sastav : 

100% pamuk, 280g

 

 Vodič za izbor veličina

Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1 - 10mm), 19kom

06247001

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Set sadrži 19 burgija.

 

Set za nivelaciju stolarije

071567120

 

Alat za brzu i jednostavnu montažu prozora i vrata.

 

Sijalica C5W 12V

07208711

 

Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla.
Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.