PU lepak za drvo lepi različite vrste drvenih površina, pogotovo napolju. Izuzetno je otporan na vodu i visoke temperature. Omogućava jake veze čak i napolju. Ima univerzalnu upotrebu. Koristi se za strukturno postavljanje prozora, okvira vrata, lepljenje kaseta, stepenica, rukohvata, laminatnih profila, terasne ograde, baštenskog nameštaja, furnira, traka, mineralnih vuna, keramičkih materijala, betonskih delova itd.
Zahvaljujući visokom procentu taninske kiseline, ne dolazi do promene u boji drveta, a pena ima sposobnost popune svih praznina prilikom lepljenja. Pogodan je za upotrebu u uslovima velike vlažnosti. Nakon dva do tri sata od lepljenja može se raditi sa zalepljenim delovima, a finalna čvrstoća se dobija nakon sedam dana.
Sveži ostaci lepka se mogu otkloniti uz pomoć sredstva za čišćenje, dok se osušeni lepak otklanja mehaničkim putem. Usklađen je sa grupom D4 prema DIN/EN 24 standardom. Lepak je testiran od strane instituta za tehnologiju prozora u Rozenhajmu.
Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za montiranje protivpožarnih vrata i prozora, zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i na drugim mestima gde su povećani standardi kod zahteva za vatrootpornošću građevinskih materijala.
Vatrootpornost je testirana u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-4 i rekaciji na vatru u skladu sa standardom DIN 4102-1.
Klasifikacija vatrootpornosti prema EN13501-2
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
Pufnica za nanošenje Prajmera za lepak za stakla.
Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena , velike izdašnosti, namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.
Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).
Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.