Manometar za argon/CO2,-2/3BAR koristi se za merenje pritiska u boci do maksimalnih 315BAR.
Ispunjava DIN EN 562 / ISO 253 standard.
Dvokomponentna masa za ankerisanje na bazi poliestera, bez stirena.
Namenjena za montažu u neispucalom betonu (zona pritiska), punoj cigli, šupljoj cigli (uz plastičnu patronu) kao i u gas-betonu. Poseduje ETA odobrenje opcija 7. Montaža standardnim pištoljem za kartiše 310ml.
Masa za zaptivanje vetrobranskih stakala automobila koja su montirana u gumenom profilu.
Zaštitna mast za zavarivanje efikasnije i dugotrajnije štiti mlaznice i vodilice - dizne u odnosu na zaštitne sprejeve. Minimalno stvara gasove neutralnog mirisa. Ne sadrži silikon.
MB15 gasna mlaznica, cilindrična.
Prečnik A: 16 mm.
Prečnik B: 18 mm.
Dužina: 53 mm.
Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.
Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.