KROVNA FOLIJA Wurth TOP COOL je izuzetno pogodna folija za hladne krovove. Postavlja se na daske ili pre postavljanja OSB-a. OSB (“Oriented Strand Boards”) su ploče proizvedene od tankog i širokog iverja metodom lepljenja i presovanja.
Troslojna sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima. Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina je 75m2, tj jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m.
Kućište držača za Volfram elektrode se koristi za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.
Veoma lagan i precizan laserski merač daljine sa maksimalnim dometom od 100 metara.
Konekcija sa PC ili android uređajima.
Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Dodatna zaštita na uređaju od fizičkog oštećenja.
Merenje površine i zapremine. Merenje dužine pomoću pitagorine teoreme. Bluetooth opcija prebacivanja rezultata merenja.
Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54
Laserski merač daljine, male težine. Preciznost merenja, uz ergonomičnost uredjaja i praktično korišćenje.
Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi poliuretana. Idealan za mesta gde je potrebna veća brzina lepljenja.
Specijalni super brzi tečni lepak za metal-staklo se koristi za lepljenje stakla za staklo ili metala za staklo.