Keramička gasna mlaznica za TIG

 

Keramička gasna mlaznica za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Dostupne veličine: 5 i 6, unutrašnjih prečnika 6 i 9,5 mm.

 

Keramički gasni difuzor za MB26 KD

0708001871

 

MB 26 KD keramički gasni difuzer, dužine 29 mm.

 

Kesa za smeće extra strong 700x1100 plava 120l

0899800555

 

Napravljena od posebnih reciklirnih granulata. Veoma otporna na kidanje, višestruke namene. Bez niti za vezivanje.
Transportno pakovanje 15 kom.

 

Klebfix flex, brzi lepak, 20g

0893092

 

Klebfix flex predstavlja fleksibilno viskozni, crni cijano-akrilat sa odličnom termičkom otpornošću.

 

Klešta za masu 300A

0984001300

 

Klešta za masu opterećenja do 300A.

 

Klješta za montažu tiplova W-MH

090320

 

Klešta namenjena za ugradnju metalnih tiplova za šuplji zid W-MH. Služi da raširi anker krila i učvrsti anker u podlozi.