Jakna visoke vidljivosti namenjena za signalizaciju i sprečavanje potencijalnih nesreća. Rukavi se skidaju po potrebi, nakon čega jakna može postati prsluk visoke vidljivosti. Koristi se na gradilištima, u saobraćaju, magacinima, u komunalnim preduzećima, u elektroprivredi, itd.
Standard: EN20471, kategorija II
- Vodootporna.
- Reflektujuće trake.
- Visoka kragna.
- Dva bočna džepa.
- Džep na grudima sa preklopom.
- Džep za ID kartice.
- Elastične manžetne na rukavima i struku.
- Vodeni index: 5000 mm.
- Paropropusnost: 500 MVP.
Materijal :
Oxford tkanina, PU premaz, flis, Reflektujući detalji
Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u.
Boja : crna.
Kabl za elektrodu dužine 3 i 4 metra.
Kabl za masu različitih dužna i priključka.
Pogledajte sve dostupne dimenzije.
Kapa gorionika duga- izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLV 17K.
Dužina kape 122 mm.
Kapa gorionika kratka - izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.
Dužina kape 27 mm.