Standardna burgija za izradu rupa i centriranje, u skladu sa DIN 332.
Forma: A.
Ugao upuštanja: 60 stepeni.
Materijal za sečenje: HSS:
Visokokvalitetna belu mast u spreju za univerzalnu upotrebu, sa osnovom kalcijumske i litijumske masti od mineralnog baznog ulja je savršeno rešenje za širok spektar primena u održavanju i zaštiti.
Jedna od ključnih prednosti ove bele masti je njena sposobnost da spreči prodor vode i vlage u sklopove, čime se značajno smanjuje rizik od korozije i habanja.
Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima.
Inox sprej za zavare na metalnim površinama. Visokoplastični premaz, otporan na spoljne uticaje koji veoma dobro pirjanja na metalne površine.
Transportno pakovanje 12 kom.
• Središnji plastični rajsferšlus sa preklopom sa čičak trakom
• Ovratnik u stilu kragne
• Džepovi na prsima, na jednom dodatni džep za olovke s preklopom i umetkom od reflektirajuće trake
• Pojačani šavovi na laktovima i pojedini umeci u kontrasnoj boji
• Gumene manžete na dnu podesive čičak trakom
Jakna visoke vidljivosti namenjena za signalizaciju i sprečavanje potencijalnih nesreća. Rukavi se skidaju po potrebi, nakon čega jakna može postati prsluk visoke vidljivosti. Koristi se na gradilištima, u saobraćaju, magacinima, u komunalnim preduzećima, u elektroprivredi, itd.
Standard: EN20471, kategorija II
- Vodootporna.
- Reflektujuće trake.
- Visoka kragna.
- Dva bočna džepa.
- Džep na grudima sa preklopom.
- Džep za ID kartice.
- Elastične manžetne na rukavima i struku.
- Vodeni index: 5000 mm.
- Paropropusnost: 500 MVP.
Materijal :
Oxford tkanina, PU premaz, flis, Reflektujući detalji