HID Xenon sijalica D2R

072081031

 

Ima izuzetno jak svetlosni izvor, koji priža dva puta veću osvetljenost sa manje energije od klasičnih halogenih sijalica.

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je P32d-3.

 

HID Xenon sijalica D2S, 4100K

072081030

 

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je P32d-2.
Boja temperature: 4100K

 

 

HID Xenon sijalica D3S, 4100K

072081034

 

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je PK32d-5.
Boje temperature: 4100K

 

HID Xenon sijalica D4S

072081033

 

Ima izuzetno jak svetlosni izvor, koji pruža dva puta veću osvetljenost sa manje energije od klasičnih halogenih sijalica.

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je P32d-5.

 

Hidraulikdiht, 50g

0893545050

 

HIDRAULIKDIHT je zaptivna masa za hidraulične instalacije. Ova anaerobna masa se koristi kod pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem.

 

HS 1800 Polusintetičko ulje za podmazivanje

0893106918

 

Višenamensko polusintetičko ulje za podmazivanje, idealno za širok spektar primena.

Ovo ulje se odlikuje izuzetnim svojstvima prijanjanja, što ga čini savršenim podmazivačem za vertikalne površine izložene pojačanom pritisku.
Zahvaljujući svojoj visokoj otpornosti na vodu, pruža dugotrajnu zaštitu i optimalne performanse čak i u vlažnim uslovima.

Jedna od ključnih karakteristika ovog ulja je niska viskoznost, koja omogućava efikasno podmazivanje sklopova sa malim zazorima.

Ovo svojstvo osigurava smanjeno trenje i habanje, produžavajući vek trajanja delova i poboljšavajući njihovu funkcionalnost.