HHS 200, 400ml

08931067

 

HHS GREASE je višenamenska, visokokvalitetna bela mast za dugotrajno podmazivanje sa dodatkom PTFE.

Ova mast se odlikuje izuzetnim prijanjanjem na sve površine, pružajući superiornu zaštitu i dugotrajnu funkcionalnost.

  • Veoma dobro prijanjanje.
  • Efikasno zapivanje zazora.
  • Višenamenska upotreba.

 

HHS 500, mast za podmazivanje u spreju sa OMC2, 500 ml

08931065

 

HHS LUBE je polutečna mast u spreju otporna na visoke temperature sa OMC2 tehnologijom koja idržava ekstremno visok pritisak i najteže uslove rada.

Ova mast je izuzetno otporna na atmosferske uticaje, što je čini idealnim rešenjem za podmazivanje otvorenih sklopova i mašina koje rade na otvorenom.

  • Otpornost na ekstremne pritiske.
  • Izuzetna otpornost na atmosferske uticaje
  • Produženi intervali podmazivanja.
  • Pogodna za spoljašnje uticaje.

 

HHS 5000, podmazivač u spreju sa PTFE, 500ml

08931063

 

Sintetičko ulje za podmazivanje, posebno formulirano za podmazivanje teško dostupnih mesta i sklopova sa malim zazorima.

Ovo ulje se odlikuje izuzetnim svojstvima podmazivanja, pružajući vrhunsku zaštitu i performanse čak i u najzahtjevnijim uslovima. Njegova otpornost na prskajuću vodu i povišene temperature čini ga idealnim za primenu u industrijskim mašinama, vozilima i drugim mehaničkim sistemima koji rade u teškim uslovima.

Uz dodatak PTFE (politetrafluoretilena), ovo ulje obezbeđuje smanjeno trenje i habanje, produžavajući vek trajanja delova i poboljšavajući njihov rad.

 

HHS Sredstvo za čišćenje, 500ml

089310610

 

Specijalno visoko efikasno sredstvo za prethodno čišćenjem , sa funkcijom prajmera ( pojačivač prijanjanja ) prilagođeno HHS proizvodima.

 

HHS Suvi podmazivač, 400ml

08931066

 

Suvi podmazivač HHS DRYLUBE na bazi voska otporan je na centrifugalne sile, ne spada kod brzorotirajućih delova, neznatno prijanja na nečistoće i štiti od korozije.

  • Odlično prijanjanje.
  • Efikasna penetracija
  • Niska sklonost ka vezivanju nečistoća
  • Visoka otpornost.

 

HID Xenon sijalica D1S, 4100K

072081032

 

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K.

Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je PK32d-5
Boja temperature: 4100K