Fiks anker W-FA/S

Fiks anker W-FA/S od pocinkovanog čelika koristi se za brzu montažu kod neispucalog betona. Služi za srednja opterećenja metalnih konstrukcija, profila, podnih ploča, podupirača... Ovaj fiks anker se koristi samo u suvim unutrašnjim prostorima.

Fix-anker W-FAZ/A4

Fiks anker W-FAZ/A4 od nerđajućeg čelika koristi se za brzu montažu kod ispucalog i neispucalog betona. Služi za srednja i teška opterećenja kod armiranog, nearmiranog i normalnog betona, metalnih konstrukcija, profila, podnih ploča.... Ovaj fiks anker se koristi u suvim unutrašnjim prostorima, spoljašnjim prostorima ili vlažnim prostorima.

Flizelinska traka

1992500925

 

Flizelinska traka služi za punjenje i obnavljanje pukotina na unutrašnjim površinama od gipsa i gipsanih ploča. Upotrebom ove trake smanjuje se količina ispune i brušenja, dok se ujedno povećava ekonomičnost. Traka ima otvorenu i propustljivu teksturu, olakšava spajanje sa ispunom uz malu apsorpciju vlage. Traka se primenjuje na prekrečenim materijalima, poroznim betonskim površinama, starim fiberglas panelima.

 

FSK lepak za PVC

0892100091

 

Namenjen za hladno zavarivanje tvrdog PVCa u proizvodnji PVC stolarije, kao i za lepljenje drugih profila od tvrdog PVC-a, za spajanje PVC cevi (izuzev onih koje su za fluide pod pritiskom).

 

Garnitura HSS spiralnih burgija (1-10mm), 19kom

062501

 

Set HSS spiralnih burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem.  Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna

 

Gasna mlaznica MB36 KD

0708001865

 

MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

Dužina mlaznice: 84 mm.