Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi

    Makinë elektrike për prerjen e kanaleve MSF 40

    106 950 RSD me TVSH-në
    products.price.priceunitnote
    Makinë elektrike për prerjen e kanaleve, fuqi me 1900W. Prerje e lehtë dhe precize e kanalit - dy disqe prerëse diamanti me diametër 125 mm prenë kanalin me një kalim. Rulet mundësojnë funksionim të saktë të makinës. Rregullim i lehtë i thellësisë pa vegla shtesë. Mbron përdoruesin nga starti i pakontrolluar i makinës. Prerje të lehtë edhe të kanaleve horizontale ashtu edhe ato vertikale.
    Shifra e produktit: 07024161
    Dërgesa e shpejtë 7 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    • Snaga – 1.900W
    • Broj obrtaja min/max  - 0-8200 o/min
    • Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče – 125mm
    • Maksimalna dubina rezanja 40 mm
    • Maksimalna širina reza 35 mm
    • Zaštita od restarta
    • Robustno i antistatičko kužište
    • Precizan rad
    • Lakoća rukovanja
    Shkruani recenzionin tuaj
    • Vetëm shfrytëzuesit e regjistruar mund të shkruajnë recenzione
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
      • Snaga – 1.900W
      • Broj obrtaja min/max  - 0-8200 o/min
      • Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče – 125mm
      • Maksimalna dubina rezanja 40 mm
      • Maksimalna širina reza 35 mm
      • Zaštita od restarta
      • Robustno i antistatičko kužište
      • Precizan rad
      • Lakoća rukovanja
    • Recenzimet
    • Shkruani recenzionin tuaj
      • Vetëm shfrytëzuesit e regjistruar mund të shkruajnë recenzione
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    • Snaga – 1.900W
    • Broj obrtaja min/max  - 0-8200 o/min
    • Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče – 125mm
    • Maksimalna dubina rezanja 40 mm
    • Maksimalna širina reza 35 mm
    • Zaštita od restarta
    • Robustno i antistatičko kužište
    • Precizan rad
    • Lakoća rukovanja