Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: WURTH

    Leon O1 Plitka

    0 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    A Leon O1 védelmi fokozatú munkavédelmi cipő antilopbőrből készült, nejlonnal kombinálva. A belső bélés kényelmes és puha textilből készült, 3M fényvisszaverő sávokkal ellátva. A cserélhető antisztatikus anatómiailag formált talpbetét maximális kényelmet biztosít. A talp egyrétegű poliuretán, olajokkal szemben ellenálló és csúszásgátló. Energiaelnyelő sarok.
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antisztatikus

    Csúszásbiztos; SRC - járólap, detergensek, fém és glicerin

    Olajálló talp

    A talp kénnel szemben nem ellenálló.

    Shock absorber

    Behatolás elleni védelem

    Kapli az ujjak védelme érdekében

    Fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóság érdekében
    TABELA MERA - CIPELE*
    *-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
    EUR VELIČINA3536373839404142434445464748
    UK VELIČINA33,54,5566,57,5899,510,5111212,5
    US VELIČINA3,5455,56,5788,59,5101111,512,513
    LEON O1 24,5025,0025,5026,0026,5027,5028,5029,0029,5030,0030,5031,00 
    Products specifications
    NévÉrték
    Védelmi fokozatO1
    Cipő felső részehasított bőr
    CipőtalpEgyrétegű PU
    Súly430g alacsony szárú, 450g mély/ 42-es méret
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaAlbanija
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Standard: EN ISO 20347

      Antistatic - Antisztatikus

      Csúszásbiztos; SRC - járólap, detergensek, fém és glicerin

      Olajálló talp

      A talp kénnel szemben nem ellenálló.

      Shock absorber

      Behatolás elleni védelem

      Kapli az ujjak védelme érdekében

      Fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóság érdekében
    • Tabela Veličina
    • TABELA MERA - CIPELE*
      *-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
      EUR VELIČINA3536373839404142434445464748
      UK VELIČINA33,54,5566,57,5899,510,5111212,5
      US VELIČINA3,5455,56,5788,59,5101111,512,513
      LEON O1 24,5025,0025,5026,0026,5027,5028,5029,0029,5030,0030,5031,00 
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      Védelmi fokozatO1
      Cipő felső részehasított bőr
      CipőtalpEgyrétegű PU
      Súly430g alacsony szárú, 450g mély/ 42-es méret
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaAlbanija
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antisztatikus

    Csúszásbiztos; SRC - járólap, detergensek, fém és glicerin

    Olajálló talp

    A talp kénnel szemben nem ellenálló.

    Shock absorber

    Behatolás elleni védelem

    Kapli az ujjak védelme érdekében

    Fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóság érdekében
    Products specifications
    NévÉrték
    Védelmi fokozatO1
    Cipő felső részehasított bőr
    CipőtalpEgyrétegű PU
    Súly430g alacsony szárú, 450g mély/ 42-es méret
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaAlbanija
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még