Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi

    LED Pocket llambë mbushëse WLH 1 premium

    2 490 RSD me TVSH-në
    products.price.priceunitnote
    _
    Shifra e produktit: 082794010
    Dërgesa e shpejtë 7 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    Forca  - 10W

    Burimi i dritës - 4 LED SMD

    Fluksi ndriçues - 250 lumen

    Koha e zbrazjes - 3 h

    Koha e mbushjes - 4 h

    Bateria - Polymer Lithium 3.7V, 1200mAh. Kohëzgjatja e punës deri në 50,000 orë pune.

    Shkalla mbrojtëse IP 20 – E mbrojtur nga trupat e huaj me diameter 12,5 mm dhe më të mëdha. Nuk është e mbrojtur nga uji.

    Dimenzionet - 125 × 65 × 23 mm

    Pesha - 120 g

    Dërgohet me - mbushësin AC  dhe kabllon USB
    products.specs
    EmriVlera
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Recenzionet ekzistuese
    Preporuka
    LED pocket punjiva lampa WLH 1 premium , je proizvod koji ne koristim ja, ali sam je kupila za supruga, jer mu je trebala u vezi posla. On je prezadovoljan, zbog posla koji radi koristi je svakodnevno i puni po potrebi. Brzo se puni a period osvetljenja je dug. Super je sto je manjih dimenzija, lagana a moze da se puni na obicnom punjaču ali  i preko usb kabla. Poseduje izuzetno jak magnet pa se moze pričvrstiti uz pomoč istog, kao i kuku za kačenje. Lampa se savija pod uglom od 360°, kuka se isto moze zaokrenuti za 360 ° a moze se i sklopiti.Prava stvar za majstore, za radionice, za kućnu upotrebu, bukvalno jedan proizvod koji bi trebao da se nadje kod svakog majstora.
    Ka shkruar:: Ivana Barevački | Data: 26.3.21 7:44 e pasdites
    A ju ka ndihmuar kjo? PO JO (0/0)
    reviews.reply
    Poštovana, hvala Vam na pozitivnom komentaru :)
    Shkruani recenzionin tuaj
    • Vetëm shfrytëzuesit e regjistruar mund të shkruajnë recenzione
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
    • Forca  - 10W

      Burimi i dritës - 4 LED SMD

      Fluksi ndriçues - 250 lumen

      Koha e zbrazjes - 3 h

      Koha e mbushjes - 4 h

      Bateria - Polymer Lithium 3.7V, 1200mAh. Kohëzgjatja e punës deri në 50,000 orë pune.

      Shkalla mbrojtëse IP 20 – E mbrojtur nga trupat e huaj me diameter 12,5 mm dhe më të mëdha. Nuk është e mbrojtur nga uji.

      Dimenzionet - 125 × 65 × 23 mm

      Pesha - 120 g

      Dërgohet me - mbushësin AC  dhe kabllon USB
    • Specifikacionet
    • products.specs
      EmriVlera
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Recenzimet
    • Recenzionet ekzistuese
      Preporuka
      LED pocket punjiva lampa WLH 1 premium , je proizvod koji ne koristim ja, ali sam je kupila za supruga, jer mu je trebala u vezi posla. On je prezadovoljan, zbog posla koji radi koristi je svakodnevno i puni po potrebi. Brzo se puni a period osvetljenja je dug. Super je sto je manjih dimenzija, lagana a moze da se puni na obicnom punjaču ali  i preko usb kabla. Poseduje izuzetno jak magnet pa se moze pričvrstiti uz pomoč istog, kao i kuku za kačenje. Lampa se savija pod uglom od 360°, kuka se isto moze zaokrenuti za 360 ° a moze se i sklopiti.Prava stvar za majstore, za radionice, za kućnu upotrebu, bukvalno jedan proizvod koji bi trebao da se nadje kod svakog majstora.
      Ka shkruar:: Ivana Barevački | Data: 26.3.21 7:44 e pasdites
      A ju ka ndihmuar kjo? PO JO (0/0)
      reviews.reply
      Poštovana, hvala Vam na pozitivnom komentaru :)
      Shkruani recenzionin tuaj
      • Vetëm shfrytëzuesit e regjistruar mund të shkruajnë recenzione
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    Forca  - 10W

    Burimi i dritës - 4 LED SMD

    Fluksi ndriçues - 250 lumen

    Koha e zbrazjes - 3 h

    Koha e mbushjes - 4 h

    Bateria - Polymer Lithium 3.7V, 1200mAh. Kohëzgjatja e punës deri në 50,000 orë pune.

    Shkalla mbrojtëse IP 20 – E mbrojtur nga trupat e huaj me diameter 12,5 mm dhe më të mëdha. Nuk është e mbrojtur nga uji.

    Dimenzionet - 125 × 65 × 23 mm

    Pesha - 120 g

    Dërgohet me - mbushësin AC  dhe kabllon USB
    products.specs
    EmriVlera
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Blerësit që kanë blerë këtë produkt gjithashtu blejnë