Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Laserski merač daljine, WDM5-12

    .
    Daljinski laserski merač velike preciznosti. Lagan i udoban za korišćenje.. Odlična čitljivost ekrana,ergonomičan, uz zaštitu od udara u slučaju pada.
    Šifra proizvoda: 5709300510
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Products specifications
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Maksimalni opseg merenja 80m
    Vek trajanja baterije do 5.000 merenja
    Tip baterije alkalna (2 komada)
    Preciznost merenja 1,00 mm / 100m
    Dimenzije uređaja 130x61x31mm
    Radna Temperatura -10-50 C
    Klasa zaštite IP54
    Tip lasera 634 nm
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla EU
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    Maksimalni opseg merenja 80m
    Vek trajanja baterije do 5.000 merenja
    Tip baterije alkalna (2 komada)
    Preciznost merenja 1,00 mm / 100m
    Dimenzije uređaja 130x61x31mm
    Radna Temperatura -10-50 C
    Klasa zaštite IP54
    Tip lasera 634 nm
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla EU