Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Laserski merač daljine LP 19

    .
    Lagan i precizan laserski merač daljine, namenjen prevashodno za unutrašnju upotrebu.
    Šifra proizvoda: 5709300590
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Products specifications
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Maksimalni opseg merenja 10m
    Vek trajanja baterije do 5.000 merenja
    Tip baterije alkalna (2 komada)
    Preciznost merenja 6 mm / 100m
    Dimenzije uređaja 153x24,5x23mm
    Radna Temperatura 0-40 C
    Tip lasera 645 nm
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Kina
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    Maksimalni opseg merenja 10m
    Vek trajanja baterije do 5.000 merenja
    Tip baterije alkalna (2 komada)
    Preciznost merenja 6 mm / 100m
    Dimenzije uređaja 153x24,5x23mm
    Radna Temperatura 0-40 C
    Tip lasera 645 nm
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Kina