Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Kuća i Bašta

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Benzinska motorna testera, 45cc

    F1818
    12.390 sa PDVom

    Crevo za vodu Ekonomik

    929 sa PDVom

    Električna brusilica za zidove

    WBZ750E
    21.990 sa PDVom

    Električna kosilica sa četkicama

    F1000EL
    7.190 sa PDVom
    Gurajući model električne kosilice jačine 1000W idealan je za manje površine i redovno održavanje. Postoji mogućnost podešavanja 3 nivoa visine: 25/40/55 mm, dok je širina košenja 32cm. Zapremina korpe je 35l. Na rukohvatu ima integrisanu utičnicu.

    Električna potapajuća pumpa

    TP01252
    4.990 sa PDVom

    Električna testera 2000W

    FARM20E
    8.690 sa PDVom 9.490 sa PDVom
    Motorna testera priključne snage od 2000W sa optimalnim rukovanjem i ergonomskim položajem ručice. Karakteriše je veliki kapacitet sečenja kao i jednostavna upotreba. Idealna je za poslove u domaćinstvu i zanatlije s obzirom da je teška svega 5.7kg. Omogućava vrlo laku zamenu i montiranje lanca. Zauzima minimalni prostor prilikom odlaganja.

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 67 Max: 92.790
    RSD67 RSD92790