Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Kuća

    Popular products from category Kuća

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Cerada

    349 RSD sa PDVom
    Štite od kiše i snega a pomoću ringli sa sve četiri strane može dodatno da se pričvrsti. Dodatno je ojačana na krajevima i teži 80g/m2. Plave boje.

    Mrežica za komarce, aluminijumska

    9.990 RSD sa PDVom
    Mrežica protiv komaraca koja je veoma izdrživa jer je izrađena od aluminijuma. Otporna je na direktnu sunčevu svetlost, vlagu i temperaturne promene. Težina iznosi 38g/m2.

    Mrežica za komarce, čelična

    7.200 RSD sa PDVom
    Mrežica protiv komaraca koja je veoma izdrživa jer je izrađena od galvanizovanog čelika. Otporna je na direktnu sunčevu svetlost, vlagu i temperaturne promene. Težina iznosi 320g/m2.

    Mrežica za komarce, plastificirani fiberglas

    3.900 RSD sa PDVom
    izrađene su od jednog dela (neupletene) sa otvorima 2x1,2mm. Dolaze u nekoliko boja i dimenzija. Izrađene su od plastificiranoh fiberglasa i otporne na direktnu sunčevu svetlost, vlagu i temperaturne promene stoga su veoma izdržive.

    UTILI Vaga za merenje telesne mase, LCD displej

    UTV180BD
    1.599 RSD sa PDVom
    Izuzetno praktična i zanimljiva elektronska vaga od kaljenog stakla. Maksimalna težinu koja vaga može da izmeri je 180kg i ima oslonac u 4 tačke. Da bi dala najpreciziniju težinu, treba da se pozicionira na ravnu podlogu. Ne treba je koristiti u prostorijama koje su izložene velikoj vlažnosti vazduha ili ekstremnim temperaturama. Za rad su joj potrebne 2 xAAA baterije. Preciznost je do 100g i automatski se isključuje. Dimenzija vage 300x300x22mm

    UTILI Vaga za merenje telesne mase, LED displej

    UTV180HD
    1.699 RSD sa PDVom
    Izuzetno praktična i zanimljiva elektronska vaga od kaljenog stakla. Maksimalna težinu koja vaga može da izmeri je 180kg i ima oslonac u 4 tačke. Umesto klasičnog displeja, vaga pokazuje težinu velikim crvenim brojevima. Da bi dala najpreciziniju težinu, treba da se pozicionira na ravnu podlogu. Ne treba je koristiti u prostorijama koje su izložene velikoj vlažnosti vazduha ili ekstremnim temperaturama. Za rad su joj potrebne 2 xAAA baterije. Preciznost je do 100g i automatski se isključuje. Dimenzija vage 300x300x22mm

    UTILI Kalorifer grejalica

    UG2000C
    1.399 RSD sa PDVom
    Kalorifer grejalica snage 2000W. Za dogrevanje prostorija u nekoliko nivoa toplote i brzine rada.

    UTILI Konvertorska grejalica sa ventilatorom

    UG2000CH09
    3.999 RSD sa PDVom
    Kovertorska grejalica modernog dizajna za dogrevanje svih prostorija. Maksimalna snaga je 2000W i ima opciju izbora tri načina grejanja. Toplota se ravnomerno raspoređuje pomoću ugrađenog ventilatora. Automatski se kontroliše termostat ima zaštitu od zagrevanja kao i indikator uključivanja. Masa od 3,6kg omogućava da može da se montira na zid ali ima i nosive ručke zarad premeštanja.

    UTILI Konvertorska grejalica

    UG2000RCH
    5.490 RSD sa PDVom
    UTILI Kompaktna konvektorska grejalica Designed je grejalica visoke toplotne efikasnosti i modernog dizajna. Ima termostat za podešavanje optimalne temperature, a snaga može da se podešava - 1000W ili 2000W. Termostat i podesiva snaga omogućavaju podešavanje i održavanje optimalne temperature u prostoriji. Može da se postavi na zid ili koristi kao samostojeća grejalica. Zbog zaštite IPX4- može da se koristi u kupatilu jer je zaštićena od prskanja vode iz svih pravaca. U sebi ne sadrži ventilator stoga je ne raznosi prašinu i radi bešumno. Težina je 4,73kg.