Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Samohodna motorna kosilica FLM461KM

    .
    Samohodna motorna kosilica koja se preporučuje za terene veličine do 1100m2, ima širinu košenja 46cm i opciju 6-stepenog centralnog podešavanja visine košenja od 2,5 do 7,5cm što je čini idealnim izborom za svako dvorište. Velika snaga četvorotaktnog motora, zapremine 145cc obezbeđuje pouzdano košenje. Pokošenu travu skuplja u korpu zapremine 65L. Ovaj model ima metalno kućište sa fabrički ugrađenim konektorom za samoispiranje. Prednji točkovi kod ovog modela su prečnika 7", a zadnji 8"
    Šifra proizvoda: FLM461KM
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Products specifications
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Kolektor 65L
    Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
    Rezervoar Goriva 1,0L
    Površina Košenja 1100 m2
    Način kretanja samohodna
    Kućište 18”metalno kućište
    Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
    Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa)
    Vrsta motora FARM
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Kina
    Snaga motora kW 2.6 kW
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    Kolektor 65L
    Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
    Rezervoar Goriva 1,0L
    Površina Košenja 1100 m2
    Način kretanja samohodna
    Kućište 18”metalno kućište
    Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
    Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa)
    Vrsta motora FARM
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Kina
    Snaga motora kW 2.6 kW
    Tagovi artikala
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju