Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Artikli označeni sa 'kosačica'

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    Električna kosilica F1000ELN

    F1000ELN

     

    Kolektor - 35L
    Snaga - 1000W
    Napon - 230V-50Hz
    Širina Rezanja - 32 cm
    Način kretanja - gurajuća
    Visina Košenja - 25/40/55mm, 3-stepeno visinsko podešavanje

     

    Električna kosilica F1200EI

    F1200EI

     

    Snaga - 1200W
    Kolektor - 35L
    Napon - 230V-50Hz
    Širina Rezanja - 32 cm
    Visina Košenja - 25/40/55mm, 3-stepeno visinsko podešavanje

     

    Električna kosilica F1600EI

    F1600EI

     

    Snaga - 1600W
    Kolektor - 50L
    Napon - 230V-50Hz
    Širina Rezanja - 38cm
    Tip Motora - indukcioni
    Visina Košenja - 20-65 mm, 5-stepeno visinsko podešavanje

     

    Motorna kosilica FLM420K

    FLM420K

     

    Kolektor - 45L
    Zapremina - 99cc
    Širina Rezanja - 42cm
    Rezervoar Ulja - 0,45L
    Kućište - 17” metalno
    Snaga motora - 2kW
    Rezervoar Goriva - 0,8L
    Površina Košenja - 800 m2
    Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa)
    Dimenzija Točkova - 6”(prednji)/7”(zadnji)
    Visina Košenja - 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

     

    Motorna kosilica FLM460KM

    FLM460KM

     

    Kolektor - 65L
    Zapremina - 145cc
    Širina Rezanja - 46cm
    Rezervoar Goriva - 1,0L
    Kućište - 18” metalno
    Snaga motora - 2.6 kW
    Površina Košenja - 1100 m2
    Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
    Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
    Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

     

    Motorna kosilica FLM510M

    FLM510M

     

    Zapremina - 173cc
    Širina Rezanja - 51cm
    Rezervoar Goriva - 1,0L
    Kućište - 20”metalno
    Snaga motora - 2.9 kW
    Površina Košenja - 1100 m2
    Sakupljač - izbacivanje sa strane
    Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/7”(zadnji)
    Visina Košenja - 3-stepeno visinsko podešavanje

     

    kosačica