Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Kompresori

    Category Kompresori

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Wurth klipni kompresor 100l

    0701999100

     

    Broj cilindara - 2

    Max Pritisak - 10 bar

    Priključni kabal - 1,5 m

    Pumpa  - Jednostepena

    Broj obrtaja - 1.570 o/min

    Protok vazduha - 330 l/min

    Zapremina Rezervoara - 100 l

    Snaga kompresora - 3 HP / 2,2 KW

    Uslovi rada - min temperatura +5°C

    Uslovi rada - max temperatura +40°C

    Wurth klipni kompresor 200l - 480l/min

    0701999200

     

    Broj cilindara – 2

    Max Pritisak - 10 bar

    Priključni kabal - 2 m

    Pumpa – Jednostepena

    Broj obrtaja - 1.400 o/min

    Protok vazduha - 480 l/min

    Zapremina Rezervoara - 200 l

    Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

    Snaga kompresora - 4 HP / 3 KW

    Uslovi rada - min temperatura +5°C

    Uslovi rada - max temperatura +40°C

    Wurth klipni kompresor 270l - 640l/min

    0701999270

     

    Broj cilindara - 2

    Max Pritisak - 10 bar

    Pumpa - Dvostepena

    Priključni kabal  - 2 m

    Broj obrtaja - 1.480 o/min

    Protok vazduha - 640 l/min

    Zapremina Rezervoara - 270 l

    Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

    Snaga kompresora - 5,5 HP / 4 KW

    Uslovi rada - min temperatura   +5°C

    Uslovi rada - max temperatura  +40°C

    Wurth klipni kompresor 500l - 1230l/min

    0701999500

     

    Broj cilindara - 2

    Max Pritisak - 11 bar

    Pumpa - Dvostepena

    Priključni kabal - 2 m

    Broj obrtaja - 1.250 o/min

    Protok vazduha - 1.230 l/min

    Zapremina Rezervoara - 500 L

    Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

    Snaga kompresora - 10 HP / 7,5 KW

    Uslovi rada - min temperatura +5°C

    Uslovi rada - max temperatura +40°C