Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Kožne rukavice

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filter by attributes

    Basic Rigger

    483 sa PDVom
    Prirodna boja. Čvrsta zaštitna rukavica cela napravljena od goveđe kože. Prosečna debljina iznad 0.9mm. Zaštićeni/skriveni šavovi. Posebno dizajniran otvor za palac duplo opšiven. Elastični otvor za ruku.

    Protect

    664 sa PDVom
    Izuzetno mekane zaštitne rukavice, lagane za nošenje, izrađene od svinjske kože. Nadlanica je od elastičnog pamuka koji omogućava disanje kože. Imaju elastičnu manžetnu koja se može podesiti čičak trakom. Dobro prijanjaju na ruku.

    W-20

    5350000010
    825 sa PDVom
    Čvrsta zaštitna rukavica izrađena od visokokvalitetne pune goveđe kože/platna. Izrazito mekana. Dlan, kažiprst, palac i vrhovi prstiju izrađeni od pune kože. Dobra fleksibilnost i hvat. Nadlanica i manžetna izrađene od čvrste pamučne tkanine. Gumirana sigurnosna manžetna od pamuka. Duplo štepana.

    W-10

    5350000110
    520 sa PDVom
    Čvrsta zaštitna rukavica izrađena od goveđeg špalta/platna. Prednji deo rukavice je izrađen od čvrste pamučne tkanine. Dlan, kažiprst, palac i vrhovi prstiju izrađeni od špalta. Duplo štepana. Dobra otpornost na habanje.

    Uni-SN

    5899401410
    475 sa PDVom
    Čvrste zaštitne rukavice izrađene od prevrnute goveđe kože. Palac i kažiprst potpuno od kože. Ojačanje od goveđe kože na dlanu, palcu i kažiprstu. Nadlanica je od pamučne tkanine koja omogućava disanje kože. Gumirana sigurnosna manžetna od pamuka. Pamukom postavljen dlan rukavice.

    Uni-WN

    5899401310
    415 sa PDVom
    Čvrste zaštitne rukavice izrađene od prevrnute goveđe kože. Nadlanica je od pamučne tkanine koja omogućava disanje kože. Palac i kažiprst potpuno od kože. Gumirana sigurnosna manžetna od pamuka. Pamukom postavljen dlan rukavice.

    Welding star

    5984325810
    925 sa PDVom
    Zavarivačke rukavice od kvalitetne goveđe kože sa ojačanjima na dlanu i palcu. Prošivene su kevlarskim koncem. Dužina rukavica od 35 cm obezbeđuje zaštitu velikog dela podlaktice.

    Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130

    5350050310
    2.149 sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne, špalt, W-120

    5350050210
    1.199 sa PDVom