Molimo vas ulogujte se kako biste videli cenu
RED LINE kombinovana klešta za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.
Standard: DIN ISO 5746 Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.Oštrice: za tvrdu i meku žicu, duge ivice oštrice, otvrdnute termičkom obradom.Zglob: umetnut.Glava: hromirana.Dužina: 160,180 i 200mm