Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: WURTH

    Kézi munkalámpa, cilinder , Accu, 5+1W

    2 490 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    -
    Termékkód: 0827940178
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Dva svetlosna izvora:

    - Fővilágítás         Névleges teljesítmény    5W       Fényáram   340 lm

    - Spot világítás     Névleges teljesítmény  1W       Fényáram      80 lm

    Világítási időtartam:

    - Fővilágítás  3h

    - Spot világítás   6h

    Töltési idő        3,5 h

    Akku - Polymer Lithium 3.7V,      2000mAh

    Érintésvédelmi osztály: IP 20 - Védett az 12,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen. Nem vízálló.

    Ütésállóság  IK 07

    Méret 445 × 55mm

    Terméktömeg 250 g

    Az AC töltő, az USB kábel, valamint az autóstöltő a szállítási terjedelem része.
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Dva svetlosna izvora:

      - Fővilágítás         Névleges teljesítmény    5W       Fényáram   340 lm

      - Spot világítás     Névleges teljesítmény  1W       Fényáram      80 lm

      Világítási időtartam:

      - Fővilágítás  3h

      - Spot világítás   6h

      Töltési idő        3,5 h

      Akku - Polymer Lithium 3.7V,      2000mAh

      Érintésvédelmi osztály: IP 20 - Védett az 12,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen. Nem vízálló.

      Ütésállóság  IK 07

      Méret 445 × 55mm

      Terméktömeg 250 g

      Az AC töltő, az USB kábel, valamint az autóstöltő a szállítási terjedelem része.
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Dva svetlosna izvora:

    - Fővilágítás         Névleges teljesítmény    5W       Fényáram   340 lm

    - Spot világítás     Névleges teljesítmény  1W       Fényáram      80 lm

    Világítási időtartam:

    - Fővilágítás  3h

    - Spot világítás   6h

    Töltési idő        3,5 h

    Akku - Polymer Lithium 3.7V,      2000mAh

    Érintésvédelmi osztály: IP 20 - Védett az 12,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen. Nem vízálló.

    Ütésállóság  IK 07

    Méret 445 × 55mm

    Terméktömeg 250 g

    Az AC töltő, az USB kábel, valamint az autóstöltő a szállítási terjedelem része.
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Termék címkék
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még