Kenőanyagok

    Popular products from category Kenőanyagok

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    CUT+COOL vágópaszta Perfect, 500ml

    0893050010
    7 090 RSD ÁFÁ-val
    A CUT + COOL PERFECT vágó- és fúrópasztát a nagy szakítószilárdságú acélok, acél golyóscsapágyak, CrNi ötvözetek stb. megmunkálásához használják. Ez a paszta biztonságos és hatékony használatot, hosszabb szerszámélettartamot biztosít, korrózió elleni védelem jellemzi, továbbá hegesztéshez vagy kenőanyagként használható. Ez a termék használat közben nincs káros hatással a munkafelületre, nem tartalmaz klórt, ként, foszfort, szilikont, gyantákat és oldószereket.

    HHS 2000, tapadó kenőanyag, spray

    859 RSD ÁFÁ-val
    A tapadó kenőanyag spray egy multifunkcionális, részben szintetikus kenőolaj, amely rendkívül ellenáll a magas nyomásnak. Nagyon jó a kapillaritása, kiváló kenési tulajdonságokkal rendelkezik a kis résekhez, valamint megbízható korrózióvédelmet biztosít. A jó tapadásnak köszönhetően a kenőanyag a forduló és forgó alkatrészeken nem esik le. Nem károsítja a műanyagokat és semleges a lakkozott aljzatokon. Ellenálló vízpermettel, sós vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben. Sárgás színű, nem tartalmaz szilikont, gyantát és savakat. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    CUT+COOL vágó olaj, 5l

    08930501
    20 590 RSD ÁFÁ-val
    CUT+COOL univerzális vágóolaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz.

    HHS 5000, kenőolaj, PTFE-vel, 500 ml

    08931063
    5 590 RSD ÁFÁ-val
    A HHS 5000 szintetikus kenőanyag spray egy rendkívül hőálló PTFE-t tartalmazó szintetikus olaj. Alkalmas nehezen elérhető területekre, ahol az olajnak hatnia kell. Megbízható és hosszútávú védelmet biztosít korrózió ellen, nem oxidálódik, nem kokszosodik, nem károsítja a műanyagokat, tömítőket, és semlegesen viselkedik a lakkozott felületekkel szemben. Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, gyenge savaknak és lúgoknak. Színe átlátszó, szilikon-, gyanta-, és savmentes. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    HSW 100, tapadó kenőanyag, spray, 500 ml

    0893104500
    769 RSD ÁFÁ-val
    Kiváló minőségű, enyhe illatú, fehér, univerzálisan használható HSW 100 kenőzsír. Ezt a kiváló minőségű kenőanyagot kálcium és lítium zsír keverésével állítják elő, ásványi alapolajból. Jól véd a víz és a nedvesség ellen, és hatékonyan csökkenti a súrlódást a lekenni kívánt felületeken. A 360°-os szelep lehetővé teszi a használatot nehezen hozzáférhető helyeken is.

    CUT+COOL vágó-, és hűtő olaj, 400ml

    0893050004
    1 790 RSD ÁFÁ-val
    A CUT + COOL univerzális vágó- és hűtőolajat kézi és közepesen nehéz gépi megmunkáláshoz használják. Ez a spray megvédi és gátolja a megmunkálandó daraboknak a szerszámhoz való ragadását. Ez a szer hosszú ideig véd a korróziótól konzerválási intézkedések nélkül, míg a megmunkálandó darabok tűrése az előírt szűk határok között van.

    HHS Fluid, 500 ml

    08931064
    3 090 RSD ÁFÁ-val
    A HHS FLUID folyékony kenőzsír DUO-effektussal, amelynek kúszóképessége olyan, mint egy olajé, tapadóképessége és nyomásállósága pedig mint a zsíroké. Réskitöltő képessége van, véd a korróziótól, olyan területekre is behatol, amelyeket a hagyományos zsírok nem érnek el. Tartós kenést biztosít a kenés helyén, leesés nélkül. Jó kompatibilitás a különféle anyagokkal. Kitűnő hangszigetelés és rezgéscsillapítás jellemzi. Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, gyenge savaknak és lúgoknak. Sárgás színű, szilikon-, gyanta-, és savmentes.

    Multi karbantartó olaj, spray, 400 ml

    089305540
    779 RSD ÁFÁ-val
    Az univerzális karbantartó olajat 5 különböző felhasználási területre használják. Gyors behatolásával eltávolítja a rozsdát és a korróziót, keni és megakadályozza a repedést és a recsegést azáltal, hogy csökkenti a kenhető mozgatható kötések súrlódását és terhelését. Ez a szer hatékonyan behatol a szennyeződésekbe, a kenőzsírok és olajok maradványaiba, taszítja a vizet és a nedvességet, és jó elektromos vezetőképességet biztosít az elektromos érintkezőknél. Nem tartalmaz gyantákat, savakat, szilikont, és nem károsítja a gumit, a festéket és a műanyagot. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    Száraz kenőanyag PTFE spray 300 ml

    0893224
    999 RSD ÁFÁ-val
    Ápoló és kenő spray, amely védi és karbantartja a műanyag és gumi részeket az öregedéstől és kopástól a járművekben, műszaki berendezésekben és háztartási gépekben. A spray alkalmazásával kenőanyag film keletkezik, teljesen szintetikus, nem koszolódó és nem zsírosodó. Csúszásgátló védelmének köszönhetően megszünteti a műanyagokon a csikorgó és nyikorgó zajokat. Egyszerűen felhordható,kiszorítja a vizet és a nedvességet, nem öregedik, tartós védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen, valamint ellenáll a magas hőmérsékletnek.