Kellékek zsírozáshoz

    Popular products from category Kellékek zsírozáshoz

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Pneumatikus zsírzó, tartállyal

    0986020014
    27 790 RSD ÁFÁ-val
    -

    Lábbal működtető zsírzó, tartállyal

    098658028
    16 590 RSD ÁFÁ-val
    -

    Kézi zsírzópumpa, tartállyal

    0986020013
    12 890 RSD ÁFÁ-val
    -

    Kézikaros zsírzóprés

    098600
    7 450 RSD ÁFÁ-val
    -

    Komplett pneumatikus zsírzó

    39 990 RSD ÁFÁ-val
    Leírás 098658032-hez: pneumatikus zsírzó készlet kocsival, 20-60 kg hordókhoz, NLGI-2 besorolású zsírokig, nyomás arány 50:1, kimeneti nyomás 350-400 bar, zsírátvitel sebessége 0-800g/min, tolólemez Ø408 mm, tömlő 4 m; Leírás 098658033-hez: pneumatikus zsírzó készlet kocsival, legfeljebb 220 kg hordókhoz, NLGI-2 besorolású zsírokig, nyomás arány 50:1, kimeneti nyomás 350-400 bar, zsírátvitel sebessége 0-800g/min, tolólemez Ø585 mm, tömlő 4 m.

    Pneumatikus zsírzó kenőpisztoly

    0986999058
    4 490 RSD ÁFÁ-val
    Zsírzópisztoly pneumatikus zsírzópumpákhoz, zsírzócső csuklóval.

    Megerősített gumitömlő zsírzóhoz

    0691011000
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Megerősített gumi tömlő pneumatikus zsírzókhoz, kisebb kapacítású töltéshez, maximális nyomás legfeljebb 400 bar, hosszúság 300 mm, csatlakozó M10x1

    Fém bevezetőcső 98600

    0986001
    649 RSD ÁFÁ-val
    -

    Pneumatikus zsírzópumpa membrán

    0986999052
    1 590 RSD ÁFÁ-val
    Membrán a 0986020014 pneumatikus zsírzóhoz, külső ø213mm, belső ø30mm