Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    Karos popszegecshúzó HNG 30 , 530 mm

    7 390 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    Kétkezes fogó popszegecsekhez, tüsketartóval. Szerszámhossz: 530 mm, ergonomikus fogantyúk. Popszegecs méret a 3,2–6,4 mm tartományban.
    Termékkód: 5949900
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Kartondobozban szállítják ki.
    Products specifications
    NévÉrték
    Hosszúság530 mm
    Popszegecs méret3,2 - 6,4mm
    További lehetőségekSzegecselő tüske gyűjtőtartály
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Kartondobozban szállítják ki.
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      Hosszúság530 mm
      Popszegecs méret3,2 - 6,4mm
      További lehetőségekSzegecselő tüske gyűjtőtartály
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaTajvan
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Kartondobozban szállítják ki.
    Products specifications
    NévÉrték
    Hosszúság530 mm
    Popszegecs méret3,2 - 6,4mm
    További lehetőségekSzegecselő tüske gyűjtőtartály
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még